カテゴリ
- 安全用品(6)
絞り込み
ブランド
- KENWOOD
- 北陽電機(11)
- 菊水電子工業(11)
- MEAN WELL(9)
- TRACO POWER(8)
- ATEN(8)
- AMPHENOL(6)
- Roxburgh EMC(5)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- Vivotek(4)
- TDK(2)
- EPCOS(2)
- MOXA(2)
- RS PRO(2)
- アクシスコミュニケーションズ(2)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(2)
- HIOKI(日置電機)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- TDKラムダ(1)
- ブランドをもっと見る
「emc-3a」の検索結果

KENWOOD純正 イヤホン付きクリップマイクロホン
KENWOOD¥4,998税込¥5,4981個当日出荷KENWOOD純正 イヤホン付きクリップマイクロホン(インナーイヤータイプ)適合機種UBZ-LS20/27R、UBZ-LP20/27R、UBZ-EA20R、UBZ-BM20R、UBZ-S27/S20、UBZ-BH47FR(同時通話では使用できません)、UBZ-S700、UTB-10アズワン品番64-8078-97イヤホン形状インナーイヤー型
本体2台セット
KENWOOD¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から6日以内出荷リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載。回転式アンテナを搭載。通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」。使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」。音切れ対策に「通話告知音」。低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」。安心の防塵・防水設計IP54。抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能。従来のUBZシリーズとも通話可能。暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 。電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」。混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定。(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)。空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 。音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 。受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 。オートパワーオフ機能。キーロック機能。アルカリ単3乾電池(3本)対応付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)×2種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)電波形式F3E防塵防水性能IP54送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯
本体2台イヤホンマイク2本セットB
KENWOOD¥31,980税込¥35,1781個当日出荷リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載。回転式アンテナを搭載。通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」。使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」。音切れ対策に「通話告知音」。低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」。安心の防塵・防水設計IP54。抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能。従来のUBZシリーズとも通話可能。暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 。電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」。混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定。(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)。空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 。音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 。受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 。オートパワーオフ機能。キーロック機能。アルカリ単3乾電池(3本)対応付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)×2、イヤホンマイク(NH23K)×2種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)電波形式F3E防塵防水性能IP54送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯
本体2台イヤホンマイク2本セットA
KENWOOD¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から6日以内出荷リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載。回転式アンテナを搭載。通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」。使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」。音切れ対策に「通話告知音」。低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」。安心の防塵・防水設計IP54。抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能。従来のUBZシリーズとも通話可能。暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 。電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」。混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定。(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)。空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 。音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 。受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 。オートパワーオフ機能。キーロック機能。アルカリ単3乾電池(3本)対応付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)×2、イヤホンマイク(NP22K)×2種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)通信方式単信電波形式F3E防塵防水性能IP54送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯
本体イヤホンマイクセットB
KENWOOD¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から6日以内出荷リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載。回転式アンテナを搭載。通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」。使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」。音切れ対策に「通話告知音」。低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」。安心の防塵・防水設計IP54。抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能。従来のUBZシリーズとも通話可能。暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 。電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」。混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定。(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)。空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 。音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 。受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 。オートパワーオフ機能。キーロック機能。アルカリ単3乾電池(3本)対応付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)、イヤホンマイク(NH23K)種類特定小電力トランシーバー使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)電波形式F3E防塵防水性能IP54送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯
本体イヤホンマイクセットA
KENWOOD¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から6日以内出荷リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載。回転式アンテナを搭載。通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」。使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」。音切れ対策に「通話告知音」。低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」。安心の防塵・防水設計IP54。抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能。従来のUBZシリーズとも通話可能。暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 。電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」。混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定。(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)。空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 。音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 。受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 。オートパワーオフ機能。キーロック機能。アルカリ単3乾電池(3本)対応付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)、イヤホンマイク(NP22K)種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)電波形式F3E防塵防水性能IP54送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯