カテゴリ
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- KENWOOD
- Panasonic(パナソニック)(2)
- デンソーウェーブ(2)
- カシオ計算機(18)
- リオン(4)
- TEAC(3)
- Canon(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- ダイヤゴム(1)
- アイシス(1)
- 空調服(1)
- エコリカ(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- JOB(1)
「eneloop」の検索結果

中継機対応特定小電力トランシーバー
KENWOOD¥27,980税込¥30,7781個当日出荷総務省技術基準適合品 免許・資格不要 中継器対応モード27chを装備。通信範囲を拡大する中継器に対応。広いフロアやバックヤードにも指示が届きます。 厨房とフロア、別々に指示が出せる セカンドPTT機能。混雑時も安心。メインchとは別のセカンドchも受信可能。セカンドch専用送信ボタンで的確な指示が可能です。 3つの持ち場の状況がわかる 簡易スキャン機能。すみずみまで気配り。音声を聞くだけなら最大5つの持ち場に対応できます。 管理者など誰からの送信か音でわかる送信お知らせ音機能。送信側が最大5パターンの音から選択可能。誰からの送信か音でわかり、聞き逃しを防止します。 単3電池1本駆動。専用充電池のほか、eneloopや充電式EVOLTAにも対応で、繰り返し使えます。 オプション接続端子がすっきりポケットにも入れやすい独立回転ナット採用で着脱簡単 防塵・防水 IP67 覗き見を防止 チャンネル非表示機能付属品ベルトフック、取扱説明書、保証書色ブラック種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50チャンネル数交互通話モード(シンプレックス)20ch、中継器アクセスモード(セミデュプレックス)27ch電源電圧(V)DC1.5電波形式F3E防塵防水性能IP54/55/67送信出力10mW/1mW(1mWは中継器アクセスモード1~18ch設定時のみ有効)使用周波数(MHz)400低周波出力外部低周波出力:50mW以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリー寿命【アルカリ乾電池】内蔵スピーカー:(ON)24時間、(Eco)26時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)27時間、(Eco)29時間、【ニッケル水素充電池(UPB-7N)】内蔵スピーカー:(ON)18時間、(Eco)21時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)20時間、(Eco)24時間