カテゴリ

  • 安全用品(5)
絞り込み
ブランド
  • KENWOOD
  • BOSCH(ボッシュ)(25)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(20)
  • TRUSCO(15)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(6)
  • ホームテイスト(6)
  • SK11(5)
  • オーム電機(4)
  • マーベル(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4)
  • イスカル(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • TAKEGAWA(武川)(3)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(3)
  • コクヨ(2)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
  • マイゾックス(2)
  • プリンストン(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-set」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体2台セット KENWOOD本体2台セットKENWOOD
29,980税込32,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
リサイクル樹脂を採用したトランシーバー単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載回転式アンテナを搭載通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」音切れ対策に「通話告知音」低消費電力の高性能BTLアンプを搭載ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」安心の防塵・防水設計IP54抗菌・抗ウイルス加工「SIAA抗菌認証」取得従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能従来のUBZシリーズとも通話可能暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 オートパワーオフ機能キーロック機能アルカリ単3乾電池(3本)対応
付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)×2種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)電波形式F3E防塵防水性能IP54送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯
本体2台イヤホンマイク2本セットA KENWOOD本体2台イヤホンマイク2本セットAKENWOOD
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
リサイクル樹脂を採用したトランシーバー単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載回転式アンテナを搭載通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」音切れ対策に「通話告知音」低消費電力の高性能BTLアンプを搭載ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」安心の防塵・防水設計IP54抗菌・抗ウイルス加工「SIAA抗菌認証」取得従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能従来のUBZシリーズとも通話可能暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 オートパワーオフ機能キーロック機能アルカリ単3乾電池(3本)対応
付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)×2、イヤホンマイク(NP22K)×2種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)通信方式単信電波形式F3E防塵防水性能IP54送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯
本体2台イヤホンマイク2本セットB KENWOOD本体2台イヤホンマイク2本セットBKENWOOD
31,980税込35,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
リサイクル樹脂を採用したトランシーバー単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載回転式アンテナを搭載通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」音切れ対策に「通話告知音」低消費電力の高性能BTLアンプを搭載ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」安心の防塵・防水設計IP54抗菌・抗ウイルス加工「SIAA抗菌認証」取得従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能従来のUBZシリーズとも通話可能暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 オートパワーオフ機能キーロック機能アルカリ単3乾電池(3本)対応
付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)×2、イヤホンマイク(NH23K)×2種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)電波形式F3E防塵防水性能IP54送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯
本体イヤホンマイクセットB KENWOOD本体イヤホンマイクセットBKENWOOD
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
リサイクル樹脂を採用したトランシーバー単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載回転式アンテナを搭載通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」音切れ対策に「通話告知音」低消費電力の高性能BTLアンプを搭載ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」安心の防塵・防水設計IP54抗菌・抗ウイルス加工「SIAA抗菌認証」取得従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能従来のUBZシリーズとも通話可能暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 オートパワーオフ機能キーロック機能アルカリ単3乾電池(3本)対応
付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)、イヤホンマイク(NH23K)種類特定小電力トランシーバー使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)電波形式F3E防塵防水性能IP54送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯
本体イヤホンマイクセットA KENWOOD本体イヤホンマイクセットAKENWOOD
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
リサイクル樹脂を採用したトランシーバー単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載回転式アンテナを搭載通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」音切れ対策に「通話告知音」低消費電力の高性能BTLアンプを搭載ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」安心の防塵・防水設計IP54抗菌・抗ウイルス加工「SIAA抗菌認証」取得従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能従来のUBZシリーズとも通話可能暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 オートパワーオフ機能キーロック機能アルカリ単3乾電池(3本)対応
付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)、イヤホンマイク(NP22K)種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)電波形式F3E防塵防水性能IP54送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯
トランシーバーカテゴリ