カテゴリ

  • カー用品(2)
絞り込み
ブランド
  • KENWOOD
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(28)
  • オーム電機(21)
  • 広島(17)
  • ラムマウント(13)
  • LEPLUS(10)
  • ラスタバナナ(5)
  • サンワサプライ(3)
  • OWLTECH(オウルテック)(2)
  • BELKIN(ベルキン)(2)
  • アスタリスク(2)
  • ロジック(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • AOHI(アオハイ)(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • PGA(1)
  • リングスター(1)
  • センチュリー(1)
  • TOTO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iphone6s plus」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスプレイオーディオ6.8V型 KENWOOD

    ディスプレイオーディオ6.8V型

    KENWOOD
    49,980税込54,978
    1台
    7日以内出荷
    iPhone または Android(TM) スマートフォンを有線またはワイヤレスで接続すると、スマートフォンアプリの一覧が本機のディスプレイに表示されます。 iPhone の Siri や、 Google アシスタントを使って、音声操作でテキストメッセージを送信したり、お気に入りの曲を再生したり、最新ニュースや天気を尋ねたり、ハンズフリーで通話したりできます。また、各種地図アプリで運転ルートを検索・案内することもできます。DMX5523Sは、ステアリングリモコン機能に対応。本体に触れず安全に操作ができます。ワイヤレスミラーリングに対応。スマートフォンとワイヤレス接続して YouTube などの動画配信サービスのコンテンツを車内で楽しめます。さらに、本機の画面をタッチしてスマートフォンを操作することができます。WSVGA画質(1024×600)のディスプレイパネルを採用。iPhone や Android スマートフォンなどに収録したお気に入りの楽曲をワイヤレスで転送。高音質コーデックAACに対応しているので、高音質で音楽を再生します。オーディオ本体での楽曲再生、一時停止等の操作も可能です。Bluetooth対応のスマートフォン等で、ハンズフリー通話が手軽に行えます。USBデバイス内に収録したMP3/WMA/AAC/WAV/FLACの音楽データ再生に対応。また、MPEG1/MPEG2の映像データの再生にも対応しています。AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために、従来のFM放送用の周波数(76MHz~90MHz)に加えて、新たに割当てられた周波数(90.1MHz~99Mhz)を用いてAM番組を放送するワイドFM(FM補完放送)に対応しています。USB端子の電源供給は、2.1A出力に対応。スマートフォンの電池残量を気にせず、思う存分お気に入りの音楽が楽しめます。高音質な音楽再生を手軽に楽しむことができる24bit DACを搭載。高精度な信号変換をすることでよりクリアなサウンドを楽しむことができます。
    適合iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、 iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5最大出力(W)50 × 4方式映像:NTSC/ PAL本体質量(kg)0.99 kg表示方式透過TN型定格出力(W)22 × 4(at less than 1% THD)電源電圧(V)12 DC Car Battery有効画素数0.9999光源(照明方式)LED周波数範囲【受信】FMチューナー部:76.0 MHz ~99.0 MHz (100 kHz)、AMチューナー部:522 ~1629 kHz (9 kHz)駆動方式TFTアクティブマトリクス画面サイズLCD:6.8V型ワイド(151.8 mm (幅) × 79.7 mm (高さ))画素数1843200個/1200H×600V×RGB埋め込み寸法(mm)本体 (W×H×D):178×100×85.7BluetoothBluetooth Ver. 5.0、動作周波数:2.402 ~2.480 GHz、対応コーデック:SBC/ AAC、対応プロファイル(Multi Profile support):HFP (Hands Free Profile) 1.7、SPP (Serial Port Profile) 1.2、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3、AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.6、PBAP (Phonebook Access Profile) 1.2通信距離(m)見通し線 約10ビデオフォーマットMPEG1/ MPEG2/ MPEG4/ H.264/ MKV/ WMVWi-Fi無線LAN規格:IEEE 802.11 a/ n/ ac、周波数範囲:5GHz(5.150 ~ 5.250GHz)、使用チャンネル:5GHz:W52(36ch)オーディオフォーマット:MP3/ WMA/ OGG/ AAC/ WAV/ FLACUSBUSB 2.0 High Speed、ファイルシステム/USB SW update:FAT32、USB Playback:FAT 16/ 32/ exFAT/ NTFS、最大供給電流:DC 5 V 2.1 A
  • 6.8V型ワイドディスプレイオーディオ KENWOOD

    6.8V型ワイドディスプレイオーディオ

    KENWOOD
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    仕様●AMチューナー部:【受信周波数範囲(周波数ステップ)】522~1629 kHz (9 kHz)、【実用感度】99 μ V (40 dB μ )●DSP部:【グラフィックイコライザー】バンド: 13 Band/周波数( バンド1~13): 62.5/ 100/ 160/ 250/ 400/ 630/1k/ 1.6k/ 2.5k/ 4k/ 6.3k/ 10k/ 16k Hz【ゲイン】-9/ -8/ -7/ -6/ -5/ -4/ -3/ -2/ -1/ 0/ 、+1/ +2/ +3/ +4/ +5/ +6/ +7/ +8/ +9dB【2 ウェイ クロスオーバー】High pass filter (周波数)Through, 30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/ 100/ 120/ 150/ 180/ 220/ 250 Hz、 (スロープ) -6/ -12/ -18/ -24 dB/ Oct. (ゲイン) -8/ -7/ -6/ -5/ -4/ -3/ -2/ -1/ 0dB、Low pass filter(周波数)30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/100/ 120/ 150/ 180/ 220/250 Hz, Through(スロープ) -6/ -12/ -18/ -24 dB/ Oct.(ゲイン) -8/ -7/ -6/ -5/ -4/ -3/ -2/ -1/ 0dB【ポジション】フロント/ リア/ サブウーファー ディレイ: 0~6.1 m (0.01 m Step)、(ゲイン)-8~0 dB、(サブウーファーレベル)-40~+6 dB●DVDプレーヤー:【D/Aコンバータ】24bit、【オーディオフォーマット】リニアPCM/DolbyAudio、【ワウ&フラッター】測定限界以下、【周波数特性】96kHz(サンプリング時):20~22,000Hz/48kHz(サンプリング時)20~22,000Hz/44.1kHz(サンプリング時)20~22000Hz、【高周波歪率】0.0001%(1kHz)、【S/N比】90.5dB、【ダイナミックレンジ】89dB、【対応ディスク】DVD-Video/VIDEO-CD/CD-DA/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW、【サンプリング周波数】44.1/48/96kHz、【量子化ビット数】16/20/24ビット直線●[FMチューナー部]【受信周波数範囲(周波数ステップ)】 76.0 MHz~99.0 MHz (100 kHz)、【実用感度(S/N: 30 dB) 】16.2 dBf (1.8 μ V/75 Ω )【感度(DIN S/N : 46 dB) 】13 dBf (4.47 μ V/75 Ω )【周波数特性(± 3.0 dB) 】30 Hz~14 kHz【S/N比(dB)】50 dB (MONO)【選択度(± 400 kHz)】80 dB【ステレオセパレーション】35 dB (1 kHz)●USB【I/F部】:【周波数特性 】192 kHz(サンプリング時)20~20,000 Hz/96 kHz(サンプリング時)20~20,000 Hz/48 kHz(サンプリング時)20~20,000 Hz/44.1 kHz(サンプリング時)20~20,000 Hz【高周波歪率】0.2% (1 kHz)【S/N 比】75 dB【ダイナミックレンジ】75 dB●オーディオ部:【最大出力】45W×4、【定格出力(at less than 1% THD)】21W×4、【周波数特性】20~20,000Hz、【プリアウトレベル(V)】2V/10kΩ、【プリアウトインピーダンス】1.4kΩ、【スピーカーインピーダンス】4~8Ω●ビデオ部:【映像方式】NTSC/ PAL、【外部映像入力レベル(Φ 3.5 端子) 】1 Vp-p/ 75 Ω、【外部音声最大入力レベル(RCA 端子)】 1.5 V/ 25 k Ω、【映像出力レベル(RCA 端子) 】1 Vp-p/ 75 Ω●モニター:【表示方式】透過TN型、【駆動方式】TFTアクティブマトリクス、【画素数】1,152,000個 / 800H×480V×RGB、【有効画素数】99.99%、【画素配列】RGBストライプ配列、【使用光源(照明方式)】LED寸法(mm)【本体埋込寸法(W×H×D)】 178×100×153質量(kg)1.8寸法(幅W×高さH)(mm)【LCD画面サイズ】6.8V型ワイド:151.8×79.7対応機種iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、 iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5電源電圧(V)12//DC Car BatteryBluetooth【Bluetooth バージョン】Bluetooth Ver. 4.1【動作周波数】2.402~2.480 GHz【RF 出力(E.I.R.P.) 】+8 dBm (Avg.), パワークラス2【最大通信距離 見通し線】約10m【対応コーデック】SBC/ AAC【対応プロファイル】HFP (Hands Free Profile)/SPP (Serial Port Profile)/A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)/AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)/PBAP (Phonebook Access Profile)