カテゴリ
- 安全用品(4)
絞り込み
ブランド
- KENWOOD
- SMC(33)
- 山加商店(33)
- P・O・Pプロダクツ(28)
- 伊東電機(12)
- 日本ジッパーチュービング(9)
- オーエッチ工業(6)
- エスコ(5)
- コクヨ(5)
- 万協(4)
- トレード(4)
- 京セラ(3)
- 若井産業(3)
- 三共コーポレーション(3)
- ホンダ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 摂津金属工業(2)
- KSフィルター(2)
- 東京富士商会(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- その他サービス(1)
「nb-70」の検索結果

【免許局トランシーバー申請サービス】【申請諸費用込み】1.2W業務用デジタルUHF簡易無線機(免許局)本質安全防爆構造 NX-330EX
KENWOOD¥459,800税込¥505,7801セット71日以内出荷UHFデジタル簡易無線機 ARIB STD-T98 堅牢設計MIL-STD(アメリカ国防総省軍用規格準拠) 防塵防水構造 IP65/67 許可されたUHF帯65ch、送信出力 1.2W 明瞭な音声のデジタル通話 通話の混信を防ぐ511通りのユーザーコード機能 32767通りの高度なデジタル秘話コード機能 個別/グループ/一斉による選択呼出機能 エマージェンシー機能( 緊急ボタン、モーションセンサー、ローンワーカーに対応) GPS受信機による位置管理に対応付属品ベルトフック(KBH-16EX)・バッテリー(KNB-70LEX)・アンテナ・充電器(KSC-32)・ヒューズボックス(KCT-69EX)質量(g)約505(KNB-70LEXバッテリー装着時)使用温度範囲(℃)-20~+50電源電圧DC7.4V専用バッテリー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×137.9×39.8(KNB-70LEXバッテリー装着時・突起物含まず)、63.1×156.9×44.8(KNB-70LEXバッテリー装着時・突起物含む)バッテリー標準リチウムイオンバッテリー(KNB-70LEX)周波数範囲許可されたUHF帯65ch(467~467.4MHz)(陸上・日本周辺海域)送信出力1.2Wスピーカー出力(mW)500(10%歪16Ω)バッテリー容量(mAh)1430端子アンテナ端子無線機側:SMA-P使用時間(時間)約14.5(バッテリーセーブON/GPS OFF)試験条件比率/送信5:受信5:待受90変調方式4値FSK電波型式F1E、F1Dサービス分類その他