カテゴリ
- 安全用品(4)
絞り込み
ブランド
- KENWOOD
- モノタロウ(7)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(3)
- IDEC(和泉電気)(5)
- JEJアステージ(6)
- NWS(エヌダブリューエス)(7)
- SUNWAVE(LIXIL)(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- TOTO(4)
- TRUSCO(2)
- アイリスオーヤマ(2)
- コクヨ(5)
- ナカノ(6)
- ナカバヤシ(2)
- 伊藤電気製作所(5)
- 岩崎電気(5)
- 河村電器産業(3)
- 満点商会(8)
- 神保電器(3)
- 萩原(9)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- その他サービス(2)
「nwbox」の検索結果
特価
関連キーワード

【免許局トランシーバー申請サービス】【申請諸費用込み】1.2W業務用デジタルUHF簡易無線機(免許局)本質安全防爆構造 NX-330EX
KENWOOD¥459,800税込¥505,7801セット71日以内出荷UHFデジタル簡易無線機 ARIB STD-T98 堅牢設計MIL-STD(アメリカ国防総省軍用規格準拠) 防塵防水構造 IP65/67 許可されたUHF帯65ch、送信出力 1.2W 明瞭な音声のデジタル通話 通話の混信を防ぐ511通りのユーザーコード機能 32767通りの高度なデジタル秘話コード機能 個別/グループ/一斉による選択呼出機能 エマージェンシー機能( 緊急ボタン、モーションセンサー、ローンワーカーに対応) GPS受信機による位置管理に対応付属品ベルトフック(KBH-16EX)・バッテリー(KNB-70LEX)・アンテナ・充電器(KSC-32)・ヒューズボックス(KCT-69EX)質量(g)約505(KNB-70LEXバッテリー装着時)使用温度範囲(℃)-20~+50電源電圧DC7.4V専用バッテリー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×137.9×39.8(KNB-70LEXバッテリー装着時・突起物含まず)、63.1×156.9×44.8(KNB-70LEXバッテリー装着時・突起物含む)バッテリー標準リチウムイオンバッテリー(KNB-70LEX)周波数範囲許可されたUHF帯65ch(467~467.4MHz)(陸上・日本周辺海域)送信出力1.2Wスピーカー出力(mW)500(10%歪16Ω)バッテリー容量(mAh)1430端子アンテナ端子無線機側:SMA-P使用時間(時間)約14.5(バッテリーセーブON/GPS OFF)試験条件比率/送信5:受信5:待受90変調方式4値FSK電波型式F1E、F1Dサービス分類その他
【免許局トランシーバー申請サービス】【申請諸費用込み】1.2W業務用デジタルUHF簡易無線機(免許局)本質安全防爆構造 NX-330EX 大容量バッテリー
KENWOOD¥479,800税込¥527,7801セット71日以内出荷UHFデジタル簡易無線機 ARIB STD-T98 堅牢設計MIL-STD(アメリカ国防総省軍用規格準拠) 防塵防水構造 IP65/67 許可されたUHF帯65ch、送信出力 1.2W 明瞭な音声のデジタル通話 通話の混信を防ぐ511通りのユーザーコード機能 32767通りの高度なデジタル秘話コード機能 個別/グループ/一斉による選択呼出機能 エマージェンシー機能( 緊急ボタン、モーションセンサー、ローンワーカーに対応) GPS受信機による位置管理に対応付属品ベルトフック(KBH-16EX)・大容量バッテリー(KNB-77LEX)・アンテナ・充電器(KSC-32)・ヒューズボックス(KCT-69EX)質量(g)約590(KNB-77LEXバッテリー装着時)使用温度範囲(℃)-20~+50電源電圧DC7.4V専用バッテリー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×137.9×48.2(KNB-77LEXバッテリー装着時・突起物含まず)、63.1×156.9×52.9(KNB-77LEXバッテリー装着時・突起物含む)バッテリー大容量リチウムイオンバッテリー(KNB-77LEX)周波数範囲許可されたUHF帯65ch(467~467.4MHz)(陸上・日本周辺海域)送信出力1.2Wスピーカー出力(mW)500(10%歪16Ω)バッテリー容量(mAh)2860端子アンテナ端子無線機側:SMA-P使用時間(時間)約29(バッテリーセーブON/GPS OFF)試験条件比率/送信5:受信5:待受90変調方式4値FSK電波型式F1E、F1Dサービス分類その他
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら