カテゴリ

  • 安全用品(12)
絞り込み
ブランド
  • KENWOOD
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(5)
  • 沖データ(OKI)(3)
  • エレコム(2)
  • 多摩電子(2)
  • DXアンテナ(2)
  • 三菱電機エンジニアリング(2)
  • StarTech.com(2)
  • Advantech(アドバンテック)(2)
  • i-PRO(2)
  • アルインコ(1)
  • NEC(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • スタンダード(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • AZ BATTERY(1)
  • ICOM(アイコム)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • JVC(1)
サービス分類
  • その他サービス(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tcp d 201」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UHF用ホイップアンテナ KENWOOD

    UHF用ホイップアンテナ

    KENWOOD
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)149.7対応機種TCP-D261/TCP-D261BT・TCP-D751・NX-330EX・TCP-D251C・TCP-D243・TCP-D203・TCP-D201・TCP-D233W/TCP-D233
  • アンテナ 簡易無線登録局用 KENWOOD

    アンテナ 簡易無線登録局用

    KENWOOD
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    長さ(cm)11
  • リチウムイオンバッテリーパック KNB-62L ケンウッド TCP-D503/TPZ-D503等用 KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOOD

    リチウムイオンバッテリーパック KNB-62L ケンウッド TCP-D503/TPZ-D503等用 KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用

    KENWOOD
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    7.4V/1100mAhのリチウムイオンバッテリーで連結充電台KSC-25LCRを使い約1時間35分で充電可能です。対応機種はTCP-D143、TCP-D201、TCP-D243、TCP-D343、TCP-D503、TPZ-D503です。
  • リチウムイオンバッテリーパック KNB-57L ケンウッド TCP-D503/TPZ-D503等用 KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOOD

    リチウムイオンバッテリーパック KNB-57L ケンウッド TCP-D503/TPZ-D503等用 KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用

    KENWOOD
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    7.4V/1800mAhの大容量リチウムイオンバッテリーで連結充電台KSC-25LCRを使用し約2時間30分で充電可能です。対応機種はTCP-D143、TCP-D201、TCP-D243、TCP-D343、TCP-D503、TPZ-D503です。
  • UHF用ヘリカルショートアンテナ KENWOOD

    UHF用ヘリカルショートアンテナ

    KENWOOD
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)80対応機種TCP-D261/TCP-D261BT・TCP-D751・NX-330EX・TCP-D251C・TCP-D243・TCP-D203・TCP-D201・TCP-D233W/TCP-D233
  • スピーカーマイクロホン KMC-72 ケンウッド TPZ-D503/TPZ-D201等用 KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOOD

    スピーカーマイクロホン KMC-72 ケンウッド TPZ-D503/TPZ-D201等用 KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用

    KENWOOD
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    防塵・防水性能(IP67)を備えたスピーカーマイクで、2つのプログラム可能なボタンと3.5mmイヤホンジャックを搭載し屋外や過酷な環境での使用に適しています。対応機種はTCP-D143CR、TCP-D243CR、TCP-D143SR、TCP-D243SR、TCP-D343、TCP-D201、TCP-D203、TCP-D503、TPZ-D503です。
  • リチウムイオンバッテリー KENWOOD

    リチウムイオンバッテリー

    KENWOOD
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)3.6
  • ハードケース KLH-177 ケンウッド(KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOOD

    ハードケース KLH-177 ケンウッド(KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用

    KENWOOD
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    ケンウッド トランシーバー用のハードケースです。ショルダーベルトは別売です。対応機種:TCP-D143 / TCP-D201 / TCP-D243 / TCP-D343 / TCP-D503 / TPZ-D503
  • 【免許局トランシーバー申請サービス】【申請諸費用込み】5W業務用デジタルUHF簡易無線機(免許局) TCP-D261BT KENWOOD

    【免許局トランシーバー申請サービス】【申請諸費用込み】5W業務用デジタルUHF簡易無線機(免許局) TCP-D261BT

    KENWOOD
    95,980税込105,578
    1セット
    71日以内出荷
    無線機本体およびバッテリーに抗菌・抗ウイルス加工を施しました。 交通機関、教育機関、ホテル、病院などで多くの実績を持つ抗菌・抗ウイルス材の空気触媒「セルフィール(R)」を採用。ウイルスや菌、臭いの元となる物質に作用し、優れた効果を発揮します。さらに業界初となる「SIAA抗菌認証」取得により、幅広い使用シーンでの共用運用をサポート。スマートなチームワークを実現します。 業界トップクラスの薄型設計による、持ちやすいコンパクトボディ。天面にイヤホンジャックが設置されており、ベルトフックを使用した身体への装着やポケットに入れても邪魔にならないデザインです。 TCP-D261BTはBluetoothを搭載したことで、PTT付きワイヤレスヘッドセットKHS-55BTに対応。KHS-55BTは、PTTモードとPTTホールドモードおよびVOX運用が可能で、PTTモードでは無線機本体のPTTと同じ操作感で使えます。ケーブルを気にすることなく運用でき、約3時間の充電で通常約8時間運用可能(Bluetooth電池セーブON時約12時間運用可能)ですので、一日の使用にも耐えられます。 過酷な現場に強い堅牢、防塵・防水設計 アメリカ国防総省軍用規格MIL-STDの11項目に適合。各試験に耐久性を持った設計になっています。さらに、IP54/55/67/68 の密閉構造で、粉塵が多い現場や放水・水没から無線機を守ります。
    付属品ベルトフック(KBH-20)・バッテリー(KNB-75LA)・アンテナ・連結充電器(KSC-49LCR)・アダプター(KSC-45LSL)バッテリー標準バッテリーバッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)1820周波数範囲許可されたUHF帯チャンネル数65ch(陸上・海上用)変調方式4値FSK(3Bデジタル)電波型式F1D、 F1E送信出力5W/1W電源電圧(V)DC7.4±10%スピーカー出力(mW)700(10%歪)使用温度範囲(℃)-20~+60使用時間(時間)約15/約13(電池セーブ ON/OFF)(Typ値)※5W運用、試験条件:送信5/受信5/待受90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×92×28.4(KNB-75LA装着時・突起物含まず)、58×111.9×30.3(KNB-75LA装着時・突起物含む)端子アンテナ端子:SMA-P防塵防水性能IP54/55/67/68サービス分類その他
  • リチウムイオンバッテリーパック KENWOOD

    リチウムイオンバッテリーパック

    KENWOOD
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    バッテリー容量(mAh)2200
  • リチウムイオンバッテリーパック KENWOOD

    リチウムイオンバッテリーパック

    KENWOOD
    6,698税込7,368
    1個
    欠品中
    トラスコ品番543-0712質量(g)20対応機種(品番)UBZ-S20、UBZ-BM20R
  • 【免許局トランシーバー申請サービス】【申請諸費用込み】5W業務用デジタルUHF簡易無線機(免許局) TCP-D261BT 大容量バッテリー KENWOOD

    【免許局トランシーバー申請サービス】【申請諸費用込み】5W業務用デジタルUHF簡易無線機(免許局) TCP-D261BT 大容量バッテリー

    KENWOOD
    109,800税込120,780
    1セット
    71日以内出荷
    無線機本体に抗菌・抗ウイルス加工を施しました。 交通機関、教育機関、ホテル、病院などで多くの実績を持つ抗菌・抗ウイルス材の空気触媒「セルフィール(R)」を採用。ウイルスや菌、臭いの元となる物質に作用し、優れた効果を発揮します。さらに業界初となる「SIAA抗菌認証」取得により、幅広い使用シーンでの共用運用をサポート。スマートなチームワークを実現します。 業界トップクラスの薄型設計による、持ちやすいコンパクトボディ。天面にイヤホンジャックが設置されており、ベルトフックを使用した身体への装着やポケットに入れても邪魔にならないデザインです。 TCP-D261BTはBluetoothを搭載したことで、PTT付きワイヤレスヘッドセットKHS-55BTに対応。KHS-55BTは、PTTモードとPTTホールドモードおよびVOX運用が可能で、PTTモードでは無線機本体のPTTと同じ操作感で使えます。ケーブルを気にすることなく運用でき、約3時間の充電で通常約8時間運用可能(Bluetooth電池セーブON時約12時間運用可能)ですので、一日の使用にも耐えられます。 過酷な現場に強い堅牢、防塵・防水設計 アメリカ国防総省軍用規格MIL-STDの11項目に適合。各試験に耐久性を持った設計になっています。さらに、IP54/55/67/68 の密閉構造で、粉塵が多い現場や放水・水没から無線機を守ります。
    付属品ベルトフック(KBH-20)・大容量バッテリー(KNB-76L)・アンテナ・連結充電器(KSC-49LCR)・アダプター(KSC-45LSL)バッテリー大容量バッテリーバッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)2200周波数範囲許可されたUHF帯チャンネル数65ch(陸上・海上用)変調方式4値FSK(3Bデジタル)電波型式F1D、 F1E送信出力5W/1W電源電圧(V)DC7.4±10%スピーカー出力(mW)700(10%歪)使用温度範囲(℃)-20~+60使用時間(時間)約18/約15(電池セーブ ON/OFF)(Typ値)※5W運用、試験条件:送信5/受信5/待受90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×92×31.8(KNB-76L装着時・突起物含まず)、58×111.9×33.7(KNB-76L装着時・突起物含む)端子アンテナ端子:SMA-P防塵防水性能IP54/55/67/68サービス分類その他
トランシーバーカテゴリ