カテゴリ

  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • KENWOOD
  • 未来舎(5)
  • 共立電気計器(1)
  • 関西通信電線(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「thd21」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6.8V型ワイドディスプレイオーディオ KENWOOD

    6.8V型ワイドディスプレイオーディオ

    KENWOOD
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    仕様●AMチューナー部:【受信周波数範囲(周波数ステップ)】522~1629 kHz (9 kHz)、【実用感度】99 μ V (40 dB μ )●DSP部:【グラフィックイコライザー】バンド: 13 Band/周波数( バンド1~13): 62.5/ 100/ 160/ 250/ 400/ 630/1k/ 1.6k/ 2.5k/ 4k/ 6.3k/ 10k/ 16k Hz【ゲイン】-9/ -8/ -7/ -6/ -5/ -4/ -3/ -2/ -1/ 0/ 、+1/ +2/ +3/ +4/ +5/ +6/ +7/ +8/ +9dB【2 ウェイ クロスオーバー】High pass filter (周波数)Through, 30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/ 100/ 120/ 150/ 180/ 220/ 250 Hz、 (スロープ) -6/ -12/ -18/ -24 dB/ Oct. (ゲイン) -8/ -7/ -6/ -5/ -4/ -3/ -2/ -1/ 0dB、Low pass filter(周波数)30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/100/ 120/ 150/ 180/ 220/250 Hz, Through(スロープ) -6/ -12/ -18/ -24 dB/ Oct.(ゲイン) -8/ -7/ -6/ -5/ -4/ -3/ -2/ -1/ 0dB【ポジション】フロント/ リア/ サブウーファー ディレイ: 0~6.1 m (0.01 m Step)、(ゲイン)-8~0 dB、(サブウーファーレベル)-40~+6 dB●DVDプレーヤー:【D/Aコンバータ】24bit、【オーディオフォーマット】リニアPCM/DolbyAudio、【ワウ&フラッター】測定限界以下、【周波数特性】96kHz(サンプリング時):20~22,000Hz/48kHz(サンプリング時)20~22,000Hz/44.1kHz(サンプリング時)20~22000Hz、【高周波歪率】0.0001%(1kHz)、【S/N比】90.5dB、【ダイナミックレンジ】89dB、【対応ディスク】DVD-Video/VIDEO-CD/CD-DA/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW、【サンプリング周波数】44.1/48/96kHz、【量子化ビット数】16/20/24ビット直線●[FMチューナー部]【受信周波数範囲(周波数ステップ)】 76.0 MHz~99.0 MHz (100 kHz)、【実用感度(S/N: 30 dB) 】16.2 dBf (1.8 μ V/75 Ω )【感度(DIN S/N : 46 dB) 】13 dBf (4.47 μ V/75 Ω )【周波数特性(± 3.0 dB) 】30 Hz~14 kHz【S/N比(dB)】50 dB (MONO)【選択度(± 400 kHz)】80 dB【ステレオセパレーション】35 dB (1 kHz)●USB【I/F部】:【周波数特性 】192 kHz(サンプリング時)20~20,000 Hz/96 kHz(サンプリング時)20~20,000 Hz/48 kHz(サンプリング時)20~20,000 Hz/44.1 kHz(サンプリング時)20~20,000 Hz【高周波歪率】0.2% (1 kHz)【S/N 比】75 dB【ダイナミックレンジ】75 dB●オーディオ部:【最大出力】45W×4、【定格出力(at less than 1% THD)】21W×4、【周波数特性】20~20,000Hz、【プリアウトレベル(V)】2V/10kΩ、【プリアウトインピーダンス】1.4kΩ、【スピーカーインピーダンス】4~8Ω●ビデオ部:【映像方式】NTSC/ PAL、【外部映像入力レベル(Φ 3.5 端子) 】1 Vp-p/ 75 Ω、【外部音声最大入力レベル(RCA 端子)】 1.5 V/ 25 k Ω、【映像出力レベル(RCA 端子) 】1 Vp-p/ 75 Ω●モニター:【表示方式】透過TN型、【駆動方式】TFTアクティブマトリクス、【画素数】1,152,000個 / 800H×480V×RGB、【有効画素数】99.99%、【画素配列】RGBストライプ配列、【使用光源(照明方式)】LED寸法(mm)【本体埋込寸法(W×H×D)】 178×100×153質量(kg)1.8寸法(幅W×高さH)(mm)【LCD画面サイズ】6.8V型ワイド:151.8×79.7対応機種iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、 iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5電源電圧(V)12//DC Car BatteryBluetooth【Bluetooth バージョン】Bluetooth Ver. 4.1【動作周波数】2.402~2.480 GHz【RF 出力(E.I.R.P.) 】+8 dBm (Avg.), パワークラス2【最大通信距離 見通し線】約10m【対応コーデック】SBC/ AAC【対応プロファイル】HFP (Hands Free Profile)/SPP (Serial Port Profile)/A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)/AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)/PBAP (Phonebook Access Profile)