カテゴリ

  • 安全用品(15)
    • 特定小電力/登録局/ガイドシステム(7)
    • イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー(3)
    • バッテリー・充電器 トランシーバー(2)
    • その他トランシーバー用オプション(2)
絞り込み
種類
  • 特定小電力(7)
防塵防水性能
  • IP54(6)
  • IPX2(1)
ブランド
  • KENWOOD
  • モノタロウ(2)
  • JVCケンウッド(1)
  • エフ・アール・シー(5)
  • ICOM(アイコム)(1)
  • ウェッジ(5)
  • FIRSTCOM(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ubz-ls20」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特定小電力トランシーバー UBZ-LU20RD レッド (UBZ-LS20の後継機) ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム KENWOOD特定小電力トランシーバー UBZ-LU20RD レッド (UBZ-LS20の後継機) ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカムKENWOOD
14,980税込16,478
1個
当日出荷
特定小電力トランシーバー 総務省技術基準適合品 免許・資格不要リサイクル樹脂を採用したトランシーバー単3乾電池で最長100時間使える「エコモード ECo(H)」搭載回転式アンテナを搭載通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」音切れ対策に「通話告知音」低消費電力の高性能BTLアンプを搭載ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」安心の防塵・防水設計IP54
レッド種類特定小電力防塵防水性能IP54
KENWOOD KENWOODKENWOODKENWOOD
14,980税込16,478
1個
当日出荷
特定小電力トランシーバー 総務省技術基準適合品 免許・資格不要リサイクル樹脂を採用したトランシーバー単3乾電池で最長100時間使える「エコモード ECo(H)」搭載回転式アンテナを搭載通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」音切れ対策に「通話告知音」低消費電力の高性能BTLアンプを搭載ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」安心の防塵・防水設計IP54
イエロー種類特定小電力防塵防水性能IP54
特定小電力トランシーバー UBZ-LU20B ブラック (UBZ-LS20の後継機) ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム KENWOOD特定小電力トランシーバー UBZ-LU20B ブラック (UBZ-LS20の後継機) ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカムKENWOOD
14,980税込16,478
1個
当日出荷
特定小電力トランシーバー 総務省技術基準適合品 免許・資格不要リサイクル樹脂を採用したトランシーバー単3乾電池で最長100時間使える「エコモード ECo(H)」搭載回転式アンテナを搭載通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」音切れ対策に「通話告知音」低消費電力の高性能BTLアンプを搭載ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」安心の防塵・防水設計IP54
ブラック種類特定小電力防塵防水性能IP54
ニッケル水素バッテリーパック 700mAh KENWOODニッケル水素バッテリーパック 700mAhKENWOOD(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
トラスコ品番381-1549適合機種UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UTB-10種別ニッケル水素バッテリーパック質量(g)64定格電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)700
イヤホン付クリップマイクロホン耳掛けタイプ KENWOODイヤホン付クリップマイクロホン耳掛けタイプKENWOOD(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
長時間使用でも疲れずPTT(送信ボタン)運用が可能。
イヤホン形状耳かけ型トラスコ品番469-6182適合本体UBZシリーズ(UBZ-Mシリーズ除く)質量(g)35
シングルチャージャー KENWOODシングルチャージャーKENWOOD
2,998税込3,298
1個
当日出荷
専用ニッケル水素バッテリーパックUPB-5Nをトランシーバー本体に装着した状態で充電可能です。 従来品UBC-4に比べて充電時間が4分の1まで短縮されました。 別売のACアダプタUBC-8MLと組み合せて本製品を最大6連結して無線機を6台同時に充電することが可能です。
付属品専用ACアダプタトラスコ品番182-5657適合機種UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UTB-10質量(g)100ケーブル長(m)約1.9LED色【赤】充電中、【緑】充電完了充電時間(時間)約2
35mm幅対応ベルトフック(製品同梱品) KENWOOD35mm幅対応ベルトフック(製品同梱品)KENWOOD(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合ベルト幅(mm)35
KENWOOD純正 イヤホン付きクリップマイクロホン KENWOODKENWOOD純正 イヤホン付きクリップマイクロホンKENWOOD
4,598税込5,058
1個
当日出荷
KENWOOD純正 イヤホン付きクリップマイクロホン(インナーイヤータイプ)
適合機種UBZ-LS20/27R、UBZ-LP20/27R、UBZ-EA20R、UBZ-BM20R、UBZ-S27/S20、UBZ-BH47FR(同時通話では使用できません)、UBZ-S700、UTB-10アズワン品番64-8078-97イヤホン形状インナーイヤー型
DEMITOSS 特定小電力トランシーバー KENWOODDEMITOSS 特定小電力トランシーバーKENWOOD
13,980税込15,378
1台
当日出荷
仲間の声だけ受信。混信を避ける、グループモード。周囲の騒音が気になったらラウドネス。音圧をアップして聴き易くします。 バッテリー残量表示機能。空きチャンネルを自動選択。オートチャンネルセレクト。
種類特定小電力付属品ベルトフック、保証書、取扱説明書質量(g)約170(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)電源電圧DC4.5V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×103.9×26(突起物含まず)保護等級IPX2(旧JIS保護等級2)防滴Ⅱ形相当送信出力10mW使用周波数(MHz)400低周波出力90mW以上(8 Ω負荷、10 % 歪)
本体2台セット KENWOOD本体2台セットKENWOOD
29,980税込32,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
リサイクル樹脂を採用したトランシーバー単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載回転式アンテナを搭載通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」音切れ対策に「通話告知音」低消費電力の高性能BTLアンプを搭載ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」安心の防塵・防水設計IP54抗菌・抗ウイルス加工「SIAA抗菌認証」取得従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能従来のUBZシリーズとも通話可能暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 オートパワーオフ機能キーロック機能アルカリ単3乾電池(3本)対応
付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)×2種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)電波形式F3E防塵防水性能IP54送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯
本体2台イヤホンマイク2本セットB KENWOOD本体2台イヤホンマイク2本セットBKENWOOD
31,980税込35,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
リサイクル樹脂を採用したトランシーバー単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載回転式アンテナを搭載通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」音切れ対策に「通話告知音」低消費電力の高性能BTLアンプを搭載ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」安心の防塵・防水設計IP54抗菌・抗ウイルス加工「SIAA抗菌認証」取得従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能従来のUBZシリーズとも通話可能暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 オートパワーオフ機能キーロック機能アルカリ単3乾電池(3本)対応
付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)×2、イヤホンマイク(NH23K)×2種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)電波形式F3E防塵防水性能IP54送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯
本体イヤホンマイクセットB KENWOOD本体イヤホンマイクセットBKENWOOD
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
リサイクル樹脂を採用したトランシーバー単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載回転式アンテナを搭載通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」音切れ対策に「通話告知音」低消費電力の高性能BTLアンプを搭載ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」安心の防塵・防水設計IP54抗菌・抗ウイルス加工「SIAA抗菌認証」取得従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能従来のUBZシリーズとも通話可能暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 オートパワーオフ機能キーロック機能アルカリ単3乾電池(3本)対応
付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)、イヤホンマイク(NH23K)種類特定小電力トランシーバー使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)電波形式F3E防塵防水性能IP54送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯
イヤホンマイク SMC-32 ケンウッド KENWOOD TCP-223/TCP-233W等用トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOODイヤホンマイク SMC-32 ケンウッド KENWOOD TCP-223/TCP-233W等用トランシーバー 無線機 インカム用KENWOOD
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
ケンウッド製の小型スピーカーマイクロホンで、対応の特定小電力トランシーバー用です。360度回転クリップと2.5mmモノラルイヤホンジャックを備え、携帯性と利便性に優れています。対応機種はUBZシリーズ(UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UBZ-LP20など)やTCPシリーズ(TCP-U80、TCP-U90F)などケンウッド製2ピンL型プラグ対応機です。
UBZ-LS20/UBZ-LP20/UTB-10等用 ベルトクリップ J29-0700-23 ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOODUBZ-LS20/UBZ-LP20/UTB-10等用 ベルトクリップ J29-0700-23 ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用KENWOOD
499税込549
1個
3日以内出荷
ケンウッド製特定小電力トランシーバー用の純正ベルトフックで、無線機をベルトにしっかり固定できます。対応機種はUBZ-LU20、UBZ-LU27、UBZ-LU27BT、UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-LM20、UBZ-LK20、UTB-10などです。
ヘッドセット KHS-35F ケンウッド(KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOODヘッドセット KHS-35F ケンウッド(KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用KENWOOD
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
ブームマイク付ヘッドセット KHF-29Fの後継機です。同時通話対応。対応機種:TCB-U700 / TCP-101 / TCP-201 / TCP-U80 / TCP-U90F / UBZ-BG20R / UBZ-BH47FR / UBZ-BM20R / UBZ-BM51 / UBZ-BM51BT / UBZ-EA20R / UBZ-LM20 / UBZ-LP20 / UBZ-LP27R / UBZ-LS20 / UBZ-LS27R / UBZ-LU20 / UBZ-LU27 / UBZ-LU27BT / UBZ-S20 / UBZ-S27 / UBZ-S700 / UTB-10