絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

GOKOカメラ

GOKOカメラのページです。GOKOカメラは、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチディスタンススコープ GOKOカメラマルチディスタンススコープGOKOカメラ
159,800税込175,780
1台
9日以内出荷
マクロ160倍から遠景まで一台で鮮明に撮影観察可能です。GOKOの光学技術を凝縮したプロユースの圧倒的な鮮明さ、グローバルシャッター採用で動く被写体でも歪みにくいです。三脚ホルダー標準付属、片手持ちでの観察はもちろん、工作機械や塗装機械にセットして離れた場所からの目視検査にも最適です。計測ソフトウェアGOKO Measure標準装備、各種測長機能を搭載・リモート利用で遠隔地のPCに拡大映像をリアルタイムで送れます。安心安全の日本製、購入後のサポートも万全です。
用途工業製品の品質検査、製造ライン等のラインチェックに。美容、健康、医療研究・ライフサイエンス、教育用途・その他などに。付属品フォーカスキャップ、USBケーブル、計測ソフトウェアGOKO Measure、三脚ホルダー 三脚ねじ対応(UNC1/4)トラスコ品番434-7923幅(mm)Φ38.4(外径)高さ(mm)89.3(突起部を除く)測定範囲(mm)2.7電源(V)5電源USBバスパワー倍率(倍)~160有効画素数130万作動距離(mm)無限遠~21.3インターフェースUSB有効視野(mm)2.7フレームレート30fps
ハンディーウルトラ・マイクロスコープ GOKOカメラハンディーウルトラ・マイクロスコープGOKOカメラ
189,800税込208,780
1台
9日以内出荷
大迫力の590倍と深い被写界深度、「手持ち」での観察に徹底的にこだわりました。「手持ち観察では無理」だった「超高倍率観察」を片手で実現しました。590倍の超高倍率なのに「深い被写界深度」です。GOKO独自の「ノンスリップ先端機構」です。対象物を傷つけにくいすべりにくい片手での持ちやすさにこだわって設計されたグリップです。微細なピント調整も簡単です。先端は耐油・耐アルコール性で交換可能です。
用途医療研究、美容、工業、理化学等。金属や樹脂製加工部品、刃物先端、塗装メッキ状態観察などひろい対象物にも最適です。特許出願中のノンスリップ先端機構でブレのない観察ができます。付属品交換用ノンスリップシート1シート(50枚)、USBケーブル、計測ソフトウェアGOKOMeasure、セミハードケーストラスコ品番521-2507幅(mm)40高さ(mm)107測定範囲(mm)0.7電源(V)DC5(USBバスパワー)倍率(倍)590有効画素数130万作動距離(mm)接触インターフェースUSB有効視野(mm)0.7フレームレート30fps
【レンタル】血流観察装置 GOKOカメラ【レンタル】血流観察装置GOKOカメラ
6,398税込7,038
1台
翌日出荷から5日以内出荷
高性能卓上・ハンディ兼用型血流観察装置。
セット内容本体、電源・映像入力端子、保護キャップ、観察専用台、ACアダプター、アタッチメントA(血管用)、アタッチメントB(毛髪用)、血流観察用オイル、取扱説明DVD、取扱説明書(Bscan-Pro)、取扱説明書(観察ガイド)、取扱説明書(ダイエットしやすい体づくり)、収納ケース電源(V)AC100~240倍率x95~x330(14型モニター上)信号方式【映像】NTSCカラー方式デバイス【映像】AV出力サービス分類レンタル
低倍率カメラユニット VZ2-8 GOKOカメラ低倍率カメラユニット VZ2-8GOKOカメラ
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷
トラスコ品番557-0085寸法(mm)58×140質量(g)230倍率(倍)11~18
交換レンズストロボ付 GOKOカメラ交換レンズストロボ付GOKOカメラ
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
お手持ちの一眼レフで、業務用に適した高品質マクロ撮影を簡単に実現したい方へ。 手ブレが一切起こらず、被写界深度の深い高品質マクロ撮影が、片手撮りでも簡単に実現。 専用ストロボ付きで、いつでも同条件のマクロ撮影を行うことができます。 「一眼レフを使ったことがない助手に高度なマクロ撮影をさせたい」「患部の撮影なので、カメラ設定に時間を割けない」ドクター達にも心強い味方。 皮膚科医、獣医など、専門医の手術時の患部撮影にも大変ご好評いただいております。
レンズf=38mm焦点可変範囲0.50倍 角先端より手前1cm 先2cm 0.25倍 角先端より手前1cm 先5cm内蔵ストロボ電源スイッチ ON/OFFスイッチ 発光準備 表示:赤色LED点灯 電源 3V : CR2 1本 発光可能回数 : 約350回 (リサイクルタイム約7secになるまで)マウントバヨネット式、キヤノン(EF)、ニコン(F)、ペンタックス(K)動作環境0~+40℃外形寸法(mm)全長:130mm鏡筒部外径 Φ65mm質量(g)250付属品1.指針ユニット2.ストロボユニット3.CR2リチウム電池4.レンズポーチ
交換レンズ GOKOカメラ交換レンズGOKOカメラ
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
紙幣の詳細印刷部分の検視記録・古文書筆跡確認など、平らな被写体のマクロ撮影が誰でも簡単に行えます。 撮像素子APS-Cサイズの場合、L版プリントで実物の5~15倍の拡大倍率が実現します。 外部照明不要!高輝度LED(色温度約5,500)のリングライト付き。 ピント合わせ不要! デジタル・銀塩の両一眼レフに取付可能。
タイプ合焦方式:常に照明フード先端にピントが合うフォーカス固定式 撮影レンズ:焦点距離 f=30mmズーム0.8倍~2.4倍(35mmフィルム上倍率) 1.3倍~3.8倍(APS-Cサイズ撮像素子上倍率)サイズ全長:86mm鏡筒部外径:Φ65mm照明部外径:Φ89mm質量(g)330付属品1.押さえリング 2.ACアダプター(DC6V)動作環境0~+40℃マウントバヨネット式 キヤノン(EF)、ニコン(F)、ペンタックス(K)
マルチビデオカメラMVC-2 GOKOカメラマルチビデオカメラMVC-2GOKOカメラ
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
接眼レンズはそのままでワンタッチ切り替えができます。 着脱時のピント再調整不要です。 あらゆる光学機器の接眼レンズからの映像をテレビ・パソコンに簡単映出できます。
用途顕微鏡・望遠鏡の映像を屋内のテレビで観察付属品ACアダプタートラスコ品番557-0069材質アルミ、プラスチック、ゴム質量(g)240電源(V)AC100消費電力(W)0.7取付外径(Φmm)25.0~33.5
SCORP-ON Direct USB GOKOカメラSCORP-ON Direct USBGOKOカメラ
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
顕微鏡にダイレクトに取付できます。 JIS準拠の接眼鏡筒内径Φ23.2mm及びΦ30mmに対応します。 目で覗いている時の視野範囲に近い、広い視野です。 高解像度画像です。 自動エッジ検出可能な高機能計測ソフトが付属しています。 動画撮影(AVI最長300秒)が可能です。
用途顕微鏡に取り付けての簡易画像計測。仕様USB2.0出力、専用計測ソフト(画像計測可能)トラスコ品番352-9924質量(g)360消費電力(W)1.1外形寸法Φ56mm×130mm取付内径(Φmm)(接眼鏡筒)Φ23.2、Φ30撮像素子CMOSカラーカメラ130万画素
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら