カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- GOKOカメラ
- ナリカ(86)
- Y'sGOD(3)
- 共立プロダクツ(1)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(1)
- LOGITECH(1)
- サイバーリンク(1)
「go direct」の検索結果

SCORP-ON Direct USB
GOKOカメラ¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷顕微鏡にダイレクトに取付できます。 JIS準拠の接眼鏡筒内径Φ23.2mm及びΦ30mmに対応します。 目で覗いている時の視野範囲に近い、広い視野です。 高解像度画像です。 自動エッジ検出可能な高機能計測ソフトが付属しています。 動画撮影(AVI最長300秒)が可能です。用途顕微鏡に取り付けての簡易画像計測。仕様USB2.0出力、専用計測ソフト(画像計測可能)トラスコ品番352-9924質量(g)360消費電力(W)1.1外形寸法Φ56mm×130mm取付内径(Φmm)(接眼鏡筒)Φ23.2、Φ30撮像素子CMOSカラーカメラ130万画素