カテゴリ
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- 蔵王産業
- エレコム(48)
- CKD(14)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
- omron(オムロン)(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- 長野計器(2)
- エナパック(1)
- モトローラ(1)
「mpa-ac」の検索結果

高圧洗浄機 ハイブリッド
蔵王産業¥49,980税込¥54,9781台当日出荷AC/DC両用で場所を選ばない高圧洗浄機です。AC/DC両用タイプの高圧洗浄機です。コンセントがあるところではACモードで高圧洗浄が可能です。コンセントのないところではバッテリーで洗浄ができます。本体背面にすっき収納できます。用途車・家周りの洗浄。幅(mm)375質量(kg)約8.8高さ(mm)700奥行(mm)280電源AC100V / DC36V (50/60Hz)方式【取水】水道直結 / 自吸常用圧力(MPa)(AC)7.5 / (DC)Low2.5・Normal3.8・High4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×280×700吐出水量(L/h)【常用】(AC)300 / (DC)Low62・Normal180・High210【最大】360最高許容圧力(MPa)12