カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- 坂口電熱
- 三菱電機(14)
- 日動工業(11)
- 東芝ライテック(3)
- 岩崎電気(2)
- ウシオライティング(2)
- エスコ(2)
- タイカツ(2)
- 篠原電機(2)
- ELPA(1)
- シンワ(1)
- MKカシヤマ(1)
- 旭光電機工業(1)
- PADICO(パジコ)(1)
- LITE-ON(1)
- TRACO POWER(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- RS PRO(1)
- ビューティフルエンジェル(1)
- ブランドをもっと見る
「110V200W」の検索結果
特価

カートリッジヒーター「HI-SDロッド」
坂口電熱¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から6日以内出荷カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
カートリッジヒーター「HI-SDロッド」
坂口電熱¥6,498税込¥7,1481本5日以内出荷カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。仕様●電圧:110V●容量:200W●サイズ(mm):8Φ×60L●リード長(mm):約300●材質:SUS304●使用上の注意事項●▼穴加工した金型やホットプレートにHI-SDロッドカートリッジヒーターを挿入して使用する場合は、ヒーター外径と穴径とのクリアランスをできるだけ小さくして加熱してください。●▼穴加工は、穴精度を密にするためにリーマ加工を施し、加工後、表面の洗浄処理を十分に行い、油分等をきれいに除去してからヒーターを挿入してご使用ください。●▼表面温度400℃以下でご使用いただくことにより、高絶縁性を保持します。●▼セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による締め付けの際には、製品内部の構成部品にダメージを与えるような締め付けは、製品を破損する恐れがありますので、ご注意ください。アズワン品番65-8107-16
カートリッジヒーター「HI-SDロッド」
坂口電熱¥8,998税込¥9,8981本6日以内出荷カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。仕様●電圧:110V●容量:200W●サイズ(mm):6Φ×120L●リード長(mm):約300●材質:SUS304●使用上の注意事項●▼穴加工した金型やホットプレートにHI-SDロッドカートリッジヒーターを挿入して使用する場合は、ヒーター外径と穴径とのクリアランスをできるだけ小さくして加熱してください。●▼穴加工は、穴精度を密にするためにリーマ加工を施し、加工後、表面の洗浄処理を十分に行い、油分等をきれいに除去してからヒーターを挿入してご使用ください。●▼表面温度400℃以下でご使用いただくことにより、高絶縁性を保持します。●▼セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による締め付けの際には、製品内部の構成部品にダメージを与えるような締め付けは、製品を破損する恐れがありますので、ご注意ください。アズワン品番65-8107-12