カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 坂口電熱
  • SMC(56)
  • 三菱電機(5)
  • ニッセイ(4)
  • コガネイ(2)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • UNITED AUTOMATION(1)
  • AUTONICS(オートニクス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-t50 ac100v」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超高速・高精度・高性能 温度調節器 坂口電熱超高速・高精度・高性能 温度調節器坂口電熱
499,800税込549,780
1台
6日以内出荷
超高速サンプリング10ms(0.01秒)を実現 11セグメント5桁表示のLCD表示 デジタル指示調節計搭載 フルマルチ入力 各種熱電対・測温抵抗体 AC100V~220V(変動範囲 AC90V~240V) 最小駆動電流 60mA 通信ポート装備で簡単データ管理
仕様●制御方式:PID●制御出力:SCR駆動●電源電圧:AC100V~220V(変動範囲 AC90V~240V)・50/60Hz(自動判別)●入力:熱電対(※) K、J、T、S、R、E、B、N、W5Re/W26Re etc.●入力:測温抵抗体 Pt100Ω、JPt100Ω●通信ポート:前面ローダポート・背面RS-485●警報信号:AC250V 3A、DC30V 1Aのリレー接点●過電流保護:サーキットブレーカー●最大負荷電流:10A(周囲温度 45℃以下)●サンプリングタイム:10ms(0.01秒)●外形寸法:W200×H150×D280mm●※工場出荷時はKタイプで設定されています。他タイプでご使用の場合は、入力種類の設定を変更してください。●ご使用前に付属の取扱説明書をご覧ください。●【使用上の注意】●通気の良い涼しい場所に置き、次のような所に置くのは避けてください。漏電、短絡により火災・感電・故障の原因となります。●▼1.粉塵の多い所●▼2.コントローラーの通気をふさぐ所●▼3.水分のかかる所●▼4.アルコール、シンナー等引火性のある薬品の近く●▼5.ノイズの発生する近く●配線作業は、必ず元電源を切ってください。火災・感電・故障のおそれがあります。●表示された電気定格を超えて、使用しないでください。火災・感電・故障のおそれがあります。●アース線を接続してご使用ください。感電のおそれがあります。●持ち運びは、本体上面の取手を持って行ってください。●分解・改造は、絶対に行わないでください。製品保証の対象外となります。アズワン品番67-4714-28