カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- 坂口電熱
- 共立(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
「sbh115」の検索結果

ベルトヒーター SBH
坂口電熱(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷被覆材としてシリコンゴムを使用した耐久性のあるヒーターです。 均一な発熱面がとれ、すぐれた加熱加湿特性があります。 非常にやわらかくフレキシブルなヒーターです。(最小カーブ半径10mm) 金属・ガラス・プラスチックに取り付け、使用できるベルト状発熱体です。(100℃以上の温度でご使用の場合は、サーモスタットを併用してください。)仕様電源接続部はリード線切放し耐電圧1500V 1分間耐える最高温度(℃)被加熱物/ -60~+180引張強度(kg)接続部/ 3絶縁抵抗(MΩ)100以上常温水中耐寒性-60放置でひび割れせず。リード線長さ(m)1