カテゴリ

  • 電動工具(4)
絞り込み
ブランド
  • 佐竹化学機械工業
  • SMC(5)
  • トヨタ(3)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 三菱電機(1)
  • スバル(1)
  • 永興電機工業(1)
  • DORMER(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a720-0.4」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 可搬拌機耐圧防爆屋外 佐竹化学機械工業

    可搬拌機耐圧防爆屋外

    佐竹化学機械工業
    209,800税込230,780
    1個
    3日以内出荷
    サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに耐圧防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。
    用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段材質シャフト・インペラ:SUS304電源(V)3相200回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360
  • 可搬拌機防爆屋外形 佐竹化学機械工業

    可搬拌機防爆屋外形

    佐竹化学機械工業
    148,800税込163,680
    1個
    3日以内出荷
    サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに安全増防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。
    用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段材質シャフト・インペラ:SUS304電源(V)3相200回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360
  • 可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー 佐竹化学機械工業

    可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー

    佐竹化学機械工業
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
    用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。材質接液部/ステンレス(SUS304)質量(kg)19出力(kW)0.4軸長(mm)1190電源(V)三相200対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般最大撹拌容量(L)中粘度1500回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360羽根径(Φmm)310最大撹拌容量(L)低粘度2500
  • 可搬型攪拌機 インバーター仕様(一体型) 佐竹化学機械工業

    可搬型攪拌機 インバーター仕様(一体型)

    佐竹化学機械工業
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷から11日以内出荷
    かくはん機本体にインバーターを取り付け、一体型としました。インバーターの設置が不要のため、移動タンクにも利用できます。 可搬型撹拌機にiインバーターを標準装備しました。負荷見合での運転ができるため、省エネにも貢献します。
    電源(V)三相200回転数(min-1[r.p.m])36~360対応材質食品工業、油脂工業、薬品工業、塗料工業
電動工具 本体カテゴリ