カテゴリ
- オフィス家具/清掃用品(4)
- 作業工具/電動・空圧工具(13)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(15)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(60)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(17)
- トラック用品(41,301)
- 農業資材・園芸用品(1)
- その他(16)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- 三協リール
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,753)
- MAZDA(マツダ)(216,547)
- Panasonic(パナソニック)(29,500)
- RS PRO(34,810)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,672)
- エスコ(69,165)
- スズキ(67,577)
- スバル(50,581)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,653)
- ホンダ(562,813)
- ミツビシ(138,028)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
商品レビュー
- 以上(91)
- 以上(102)
- 以上(102)
- 以上(103)
価格
- 1,500円以下(13,377)
- 1,500-10,000円(16,638)
- 10,000-50,000円(9,620)
- 50,000-100,000円(2,880)
- 100,000円以上(1,896)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

TRIENS エアーホースリール S-series(Sシリーズ)
三協リール(4件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷最も汎用性の高いホースサイズと長さ。 実績のあるポリウレタンホース仕様。 使いやすさを追求したサイズ。 コンパクトなスペースに最適。 ラクラク継手採用。 SUSプロテクター標準装備。 壁面設置も可能。トラスコ品番365-8988質量(kg)3.5タイプ小型長さ(m)(一次側ジョイントホース)0.8全長(m)(ホース)10最高使用圧力(MPa)1.4本体質量(kg)3.5材質(ホース)ウレタンホース内径(Φmm)6.5接続形状(一次側ジョイントホース)自在R1/4・二次側G1/4
エアーホースリール 交換用ウレタンホース
三協リール¥9,198税込¥10,1181本当日出荷エアーリールのホースを簡単に交換できます。用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。トラスコ品番201-3594適合機種SHR-2810Z/SHR-2810ZF/SHS-210A/SHS-210A-OR/SHS-210FA/SHS-210FA-OR/TR2-Aセット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚、取扱説明書1枚色ホース:オレンジ最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(一次側)専用ネジ材質(ホース)ウレタンホース寸法(全長)(m)9.5外径(mm)10.0内径(mm)6.5適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
コードリール100V
三協リール¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷接地付三ツ口コンセントコードリールです。着脱が容易な取り付けベースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。用途作業灯付で手元を照射。100V電源の供給用としても共用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。作業環境の改善。
TRIENS 高圧スピンジョイント 3/8
三協リール(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷トラスコ品番838-6566形状ストレート全長(mm)68接続部のサイズメスネジG3/8Bメスシート オスネジG3/8(シート面変換材付属)材質(本体)ステンレス/真鍮質量(g)140種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)15接続ねじ3/8使用流体エア・水・オイル最高使用温度(℃)100推奨締付トルク範囲(N・m)20接続ねじ種類G
コードリール 三ツ口コンセント仕様
三協リール¥23,980税込¥26,3781台当日出荷非常に小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。ラチェットロック式です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。巻取り側先端は接地付き三ツ口コンセントです。ロックフリー機能の別作可能です。用途100V電力の供給用。各種組み立てライン、メンテナンス工場などに。機械や作業台下への組込みに。付属品取付けベース一式トラスコ品番379-3498材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂幅(mm)147色黒高さ(mm)272奥行(mm)228定格電圧(V)AC125コンセント個数3コンセント形状接地付3PX2 2PX1定格電流(A)6電線長さ(m)6電線仕様-種別SVCTコンセント仕様12A/125V電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)3
エアーホースリール
三協リール¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷簡単ホース交換機構(継手仕様)です。小型・軽量で場所を取りません。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベース採用です。入力ホースの取回しが自由なエルボ採用です。用途空圧工具使用時のエアー供給用各種組立ライン、メンテナンス工場など最高使用圧力(MPa)1.4
エアーホースリール スローモーション
三協リール¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。付属品取付けベース一式、メスカプラ幅(mm)290高さ(mm)314奥行(mm)167使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)G1/4メスねじ取付金具(一次側)オス自在R1/4材質(ホース)ウレタンホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:0.8、二次側:10設置方法吊下げ・壁付けホース外径(Φmm)10
作業灯 キャプテンライトLED
三協リール(6件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷高輝度・広角型で蛍光灯に近い色味で違和感がありません。用途自動車や機械のメンテナンス時の照明用材質樹脂ケース周波数(Hz)50/60電源(V)125消費電力(W)7定格電圧(V)AC100本体寸法(mm)350×65×42定格消費電力(W)7先端形状コンセントプラグ保証期間1年照度(Lux)130交換ランプLED-18変換ユニット防水性防滴電球の種類LED
コードリール100V スローモーション
三協リール¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から翌々日出荷ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。接地付三ツ口コンセントコードリールです。着脱が容易な取り付けベースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。用途作業灯付で手元を照射。100V電源の供給用としても共用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。作業環境の改善。材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂幅(mm)179色グレー高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)6電線長さ(m)10電線仕様-種別SVCTコンセント仕様12A/125V電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)3
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
エアーホースリール 標準品
三協リール¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂幅(mm)290色オレンジ高さ(mm)314奥行(mm)152使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ウレタン設置方法吊下げ・壁付け
耐火花性エアーホースリール(S-Series)
三協リール¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消しました。 樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。 エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に幅(mm)290高さ(mm)314奥行(mm)152ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4ホース長さ(m)10、一次側:0.8エアホース仕様PVC
TRIENS エアーホースリール(ブレーキ式) 内径6.5mm×10m
三協リール¥31,980税込¥35,1781個当日出荷どこでも止まるブレーキ式です。 小型・軽量で場所を取りません。 必要に応じた首振り機能付きです。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場などトラスコ品番838-7268セット内容取付けベース一式、一次側ホース0.8m材質ウレタンホース、樹脂カバー質量(kg)3.6タイプ吊下げ・壁付け両用タイプ最高使用圧力(MPa)1.4本体寸法(mm)314×290×152取付金具(一次側)自在R1/4ホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)10ホース外径(Φmm)10先端金具1/4メス
...