カテゴリ
- 電気材料(2)
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- 三協リール
- 富士電線工業(18)
- 冨士電線(四国)(5)
- 鶴見製作所(2)
- 日動工業(2)
- 三ツ星(2)
- 日機(2)
- エスコ(1)
- タカチ電機工業(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 冨士電線(東京)(1)
- TRIENS(1)
「2pnct 3c」の検索結果

高容量ケーブルリール
三協リール¥84,980税込¥93,4781台3日以内出荷から6日以内出荷ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。用途200Vの高容量の電力供給用として。セット内容取付けベース一式材質/仕上本体:樹脂質量(kg)5色グレー本体寸法(mm)314×290×177プラグ一次側コンセント:パナソニック WF3524電線仕様-太さ(mm2)3.5
EV・PHV充電専用ケーブルリール
三協リール¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。用途200V EV充電用の電力供給用として。トラスコ品番201-2187セット内容一次側コンセントプラグ:パナソニック WF3524(一次側施工コンセントはパナソニック WK2520W推奨)材質/仕上本体:樹脂質量(kg)5色グレー本体寸法(mm)314×290×177電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-8681-09