カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三協リール
  • エスコ(2)
  • NB(日本ベアリング)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](2)
  • 日本ケミコン(2)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
  • キングジム(1)
  • 制研化学工業(1)
  • タンガロイ(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • 明光商会(1)
  • 東芝シュネデール・インバータ(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • CAPTAIN STAG(1)
  • 丸井(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-103」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリセット式デジタルオイルガン 三協リールプリセット式デジタルオイルガン三協リール
179,800税込197,780
1台
11日以内出荷
オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。吐出量を10パターン設定でき、設定量で自動停止するプリセット式です。ゴムホース&L字パイプは適度にしなやかさがあり、軽量&お手頃で扱いやすいです。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。注油レバーにはロック機能がついています。後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。単三電池で駆動します。
付属品オイルフィルター1個全長(mm)664質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)-10~+60電源単3アルカリ電池4本先端形状ゴムホース&L字精度(%)オイル:±0.5/クーラント:±1最大使用圧力(MPa)10(100bar/1450psi)粘度(mPa・s)200(10℃)RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)1~30計量範囲0.00~999.99L
dsp-100特集