カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 三協リール
- TRUSCO(5)
- SUS(エスユーエス)(5)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
- SK11(2)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- スケーター(1)
- シバタ(フォークリフト)(1)
「sfb002」の検索結果

交換用耐火花性ソフトホース(継手専用)
三協リール¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷から9日以内出荷エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。 ホースの根元部側に別途継手を設けることにより、本体の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。 必要に応じて首振りが可能です。 有害6物質を低減した環境配慮製品です。用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に付属品ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、取扱説明書1枚色ホース:ブラック最高使用圧力(MPa)1.4ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)エアホース仕様PVC