カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 三協リール
- モノタロウ(1)
- SK11(15)
- THK(10)
- カナフジ電工(3)
- トックベアリング(TOK)(2)
- TRUSCO(2)
- 旭精工(1)
- omron(オムロン)(1)
- アサヒペン(1)
- NEXPerformance(1)
「shs30」の検索結果
特価

エアーホースリール
三協リール¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷簡単ホース交換機構(継手仕様)です。小型・軽量で場所を取りません。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベース採用です。入力ホースの取回しが自由なエルボ採用です。用途空圧工具使用時のエアー供給用各種組立ライン、メンテナンス工場など最高使用圧力(MPa)1.4
エアーホースリール ブレーキ式
三協リール¥32,980税込¥36,2781台当日出荷簡単ホース交換機構(継手仕様)です。 不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。 小型・軽量で場所を取りません。 必要に応じた首振り機能付きです。 (左右30°)用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン・メンテナンス工場などトラスコ品番244-0915セット内容取付けベース一式材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂幅(mm)290質量(kg)3.5色グレー高さ(mm)314奥行(mm)152内径(Φmm)8使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ取付金具(一次側)オス自在R3/8ホース長さ(m)6ハネ枚数1
エアーホースリール 標準品
三協リール¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂幅(mm)290色オレンジ高さ(mm)314奥行(mm)152使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ウレタン設置方法吊下げ・壁付け