カテゴリ
- 清掃用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 三協リール
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(100)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(31)
- エレコム(29)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](22)
- メディアカバーマーケット(20)
- Electro Harmonix(13)
- ParkerTAIYO(11)
- フィフティ・ヴィジョナリー(8)
- カーシーカシマ(7)
- アズワン(6)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- 重松製作所(4)
- ナイキ(4)
- 京都電子工業(4)
- アドテック(3)
- エスコ(3)
- タカチ電機工業(3)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(3)
- ブランドをもっと見る
「so-h」の検索結果

TRIENS 高圧温水リール 内径6.3mmX10m
三協リール¥87,980税込¥96,7781個6日以内出荷樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用トラスコ品番135-8901セット内容取付ベース一式、一次側ホース1.5m材質樹脂ドラム質量(kg)10.7最高使用圧力(MPa)6.7本体寸法(mm)430×380×256取付金具(一次側)1/4メスシートユニオンホース内径(Φmm)6.3ホース長さ(m)10
TRIENS 高圧温水リール 内径9.5mmX15m
三協リール¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用トラスコ品番135-8889セット内容取付ベース一式、一次側ホース1.5m材質樹脂ドラム質量(kg)13.7最高使用圧力(MPa)6.7本体寸法(mm)430×380×256取付金具(一次側)3/8メスシートユニオンホース内径(Φmm)9.5ホース長さ(m)15
TRIENS 高圧温水リール 内径9.5mmX10m
三協リール¥89,980税込¥98,9781個6日以内出荷樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用トラスコ品番135-8890セット内容取付ベース一式、一次側ホース1.5m材質樹脂ドラム質量(kg)11.3最高使用圧力(MPa)6.7本体寸法(mm)430×380×256取付金具(一次側)3/8メスシートユニオンホース内径(Φmm)9.5ホース長さ(m)10
TRIENS 高圧温水リール 内径6.3mmX15m
三協リール¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用トラスコ品番135-8891セット内容取付ベース一式、一次側ホース1.5m材質樹脂ドラム質量(kg)11.8最高使用圧力(MPa)6.7本体寸法(mm)430×380×256取付金具(一次側)1/4メスシートユニオンホース内径(Φmm)6.3ホース長さ(m)15
屋外用温水リール
三協リール¥119,800~税込¥131,780~1台8日以内出荷高圧洗車機の接続に最適。高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻いたリールです。30年愛され続けるロングセラーシリーズの屋外仕様です。大容量パワフル圧送で大型の工場に多く導入されています。ホースが付属していないタイプです。種類高圧ホース先端形状ユニオンG3/8メスシート最高圧力(MPa)1次側:6.7、2次側:6.7本体サイズ(mm)430×380×247ロック機構ラチェット式
屋外用温水リール
三協リール¥139,800~税込¥153,780~1台8日以内出荷高圧洗車機の接続に最適。高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻いたリールです。30年愛され続けるロングセラーシリーズの屋外仕様です。大容量パワフル圧送で大型の工場に多く導入されています。色【ホース】ブラック種類高圧ホース先端形状ユニオンG3/8メスシート最高圧力(MPa)1次側:6.7、2次側:6.7本体サイズ(mm)430×380×247外径(mm)1次側:16.3、2次側:16.3内径(mm)1次側:9.5、2次側:9.5ロック機構ラチェット式