カテゴリ
- 電気材料(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三協リール
- STAHLWILLE(スタビレー)(11)
- 阪上製作所(8)
- 酒井製作所(2)
- Cross-fan(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- タンガロイ(1)
- 椿本チエイン(1)
- 河村電器産業(1)
- Raspberry Pi(1)
「tcs-40」の検索結果

コードリール 環境配慮型
三協リール¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。用途200Vの電力供給用。作業環境の改善。付属品取付けベース一式・20Aコンセントソケット、プラグトラスコ品番216-8966材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂本体寸法(mm)332×310×150定格電流(A)AC250電線長さ(m)8、(一次側)0.8電線仕様-心数(C)4太さ(sq)2.0