カテゴリ
- 電気材料(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三協リール
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SMC(10)

EV・PHV充電専用ケーブルリール
三協リール¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。用途200V EV充電用の電力供給用として。トラスコ品番201-2187セット内容一次側コンセントプラグ:パナソニック WF3524(一次側施工コンセントはパナソニック WK2520W推奨)材質/仕上本体:樹脂質量(kg)5色グレー本体寸法(mm)314×290×177電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-8681-09
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら