絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

サンポール

サンポールのページです。サンポールは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在19件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社サンポール
所在地〒730-8667 広島県広島市中区南吉島2丁目4-5
特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピラーFPA-7 車止めスチール両フック サンポール

    ピラーFPA-7 車止めスチール両フック

    サンポール(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール形状ベース式寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850質量(kg)約3.9タイプピラー仕上焼付塗装フック両フックポール径(Φmm)60.5
  • ピラーFPA-7 車止めスチール片フック サンポール

    ピラーFPA-7 車止めスチール片フック

    サンポール(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    15日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール形状ベース式寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850質量(kg)約3.9タイプピラー仕上焼付塗装フック片フックポール径(Φmm)60.5
  • アーチ 車止め 固定式(スチール) サンポール

    アーチ 車止め 固定式(スチール)

    サンポール(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    アーチ型の車止めです。
    幅(mm)1500地上高さ(mm)650材質スチール質量(kg)14.1タイプ固定式ポール径(Φmm)60.5
  • ピラーPA-7 車止め サンポール

    ピラーPA-7 車止め

    サンポール(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質ステンレス仕上#400タイプピラー寸法(mm)Φ60.5(t1.5)×H850ポール径(Φmm)60.5
  • サンポール  車止め スチールアーチ サンポール

    サンポール 車止め スチールアーチ

    サンポール(5件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
    厚さ(mm)2.8ポール径(Φmm)60.5
  • アーチ FAH-7 サンポール

    アーチ FAH-7

    サンポール(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷から25日以内出荷
    丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院仕様横桟付材質スチール形状ベース式タイプアーチ仕上焼付塗装
  • サンバリカー車止め リフター上下式 サンポール

    サンバリカー車止め リフター上下式

    サンポール(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
    形状カギ付(南京錠25mm)地上高さ(mm)700
  • ガードコーン RBHS サンポール

    ガードコーン RBHS

    サンポール(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場仕様小径台座材質ウレタンタイプガードコーンホールインアンカー式台座径(Φmm)130
  • ミニフラッガー MF2000 サンポール

    ミニフラッガー MF2000

    サンポール(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    MF2000はポール・ブラケット・ホルダーの主要部分に美しく・錆にくいアルミ合金を使用したコンパクトで軽量な国旗セットです。不要時にはホルダーごとポールを外すことができ、壁面には突起の無いラウンドフォルムの小型ブラケットのみが残るので、安全で周辺景観にも配慮した製品です。また、旗ポールの取付角度は0°30°60°90°の4段階にセットでき、使用状況に合わせた設置が可能です。
    用途国旗・旗立てポールに最適です。セット内容国旗(ポリエステル)、国旗玉 、ポール(アルミ製)、留め具、取付ビス・プラグセット寸法(mm)700~1300角度調整範囲ポール:4段階
  • アーチAH-7 車止め サンポール

    アーチAH-7 車止め

    サンポール(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷から16日以内出荷
    丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,観光地仕様横桟付材質ステンレス形状ベース式タイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)60.5
  • ピラーFPA-11 車止めスチール埋込400フックなし サンポール

    ピラーFPA-11 車止めスチール埋込400フックなし

    サンポール(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院材質スチール仕上焼付塗装質量(kg)約9.5タイプピラー形状固定式フックなし寸法(mm)Φ101.6(t3.2)×H850+埋込400ポール径(Φmm)101.6
  • ピラーFPA-11 車止めスチール片フック サンポール

    ピラーFPA-11 車止めスチール片フック

    サンポール(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1本
    3日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院材質スチール寸法(mm)Φ101.6(t3.2)×H850タイプピラー仕上焼付塗装フック片フックポール径(Φmm)101.6
  • リフターLA-5 上下式車止め交換用本体 サンポール

    リフターLA-5 上下式車止め交換用本体

    サンポール(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院材質ステンレス仕上#400タイプリフター上下式寸法(mm)Φ48.6(t1.5)×H700
  • 旗ポールロープ型 サンポール

    旗ポールロープ型

    サンポール(3件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1本
    3日以内出荷
    ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げします。
    材質アルミ合金
  • 路面標示サイン RS サンポール

    路面標示サイン RS

    サンポール(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1枚
    21日以内出荷
    銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。 各種施設運営をサポートする製品シリーズです。
    用途推奨設置場所/公園,緑道,商業施設,サービスエリア材質合成ゴム系樹脂タイプUDG路面標示サイン仕上表面:エンボス加工
  • ピラーFPA-8 車止めスチール両フック交換用本体 サンポール

    ピラーFPA-8 車止めスチール両フック交換用本体

    サンポール(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H850タイプピラー仕上焼付塗装フック両フックポール径(Φmm)76.3
  • ピラーPA-11 車止め サンポール

    ピラーPA-11 車止め

    サンポール(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1本
    15日以内出荷から16日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院材質ステンレス仕上#400質量(kg)約6.0タイプピラー形状ベース式寸法(mm)Φ101.6(t2.0)×H850ポール径(Φmm)101.6
  • サンポール サンバリカー車止め パークバリカー専用キー サンポール

    サンポール サンバリカー車止め パークバリカー専用キー

    サンポール(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    適合本体PKB-140A