カテゴリ

  • 建材・エクステリア(37)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
  • サンポール
  • モノタロウ(3)
  • コミネ(159)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(47)
  • 佐藤計量器製作所(42)
  • SK本舗(39)
  • NB(日本ベアリング)(33)
  • 新日軽(LIXIL)(29)
  • 住友重機械工業(28)
  • SMC(26)
  • 仙台銘板(26)
  • コフロック(26)
  • 四国化成(26)
  • サクライ(22)
  • イトーキ(19)
  • サンキン(16)
  • Optibelt(14)
  • SK11(14)
  • ナブテスコサービス(14)
  • NAKATAKI(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk-8」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピラーPA-8SK4 車止め サンポール

    ピラーPA-8SK4 車止め

    サンポール
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質ステンレス仕上#400質量(kg)約5.8タイプピラー形状差込式カギ付(南京錠25mm)ポール径(Φmm)76.3全長(mm)1250
  • 交換用部品 8SKロックピン 76.3Φ用 サンポール

    交換用部品 8SKロックピン 76.3Φ用

    サンポール
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    Φ76.3用のサンポール車止めロックピン部品です。※サンポール製品専用部品です。
    材質ステンレス適合サイズΦ76.3用アズワン品番65-1797-10
  • ピラーPA-8SK4 車止め交換用本体 サンポール

    ピラーPA-8SK4 車止め交換用本体

    サンポール
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質ステンレス仕上#400質量(kg)約5.8タイプピラー寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H1000ポール径(Φmm)76.3
  • ピラーPA-8 車止め サンポール

    ピラーPA-8 車止め

    サンポール
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷から15日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質ステンレス仕上#400タイプピラー寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H850ポール径(Φmm)76.3
  • ピラーPA-8 車止め交換用本体 サンポール

    ピラーPA-8 車止め交換用本体

    サンポール
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷から15日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質ステンレス仕上#400タイプピラー寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H850ポール径(Φmm)76.3
  • リフターLA-8 車止め交換用本体 サンポール

    リフターLA-8 車止め交換用本体

    サンポール
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。 使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院材質ステンレス寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H700仕上#400ポール径(Φmm)76.3
  • ピラーFPA-8 車止めスチールフックなし サンポール

    ピラーFPA-8 車止めスチールフックなし

    サンポール
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H850タイプピラー仕上焼付塗装フックなしポール径(Φmm)76.3
  • ピラーFPA-8 車止めスチール片フック サンポール

    ピラーFPA-8 車止めスチール片フック

    サンポール
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール仕上焼付塗装タイプピラーフック片フック寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H850ポール径(Φmm)76.3
  • ピラーFPA-8 車止めスチール両フック サンポール

    ピラーFPA-8 車止めスチール両フック

    サンポール
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H850タイプピラー仕上焼付塗装フック両フックポール径(Φmm)76.3
  • アーチ FAC-8 交換用本体 サンポール

    アーチ FAC-8 交換用本体

    サンポール
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチール寸法(mm)Φ76.3(t3.2)×WP600×H650タイプアーチ仕上焼付塗装
  • ピラーFPA-8 車止めスチールフックなし交換用本体 サンポール

    ピラーFPA-8 車止めスチールフックなし交換用本体

    サンポール
    7,398税込8,138
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール仕上焼付塗装タイプピラーフックなし寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H850ポール径(Φmm)76.3
  • ピラーFPA-8 車止めスチール両フック交換用本体 サンポール

    ピラーFPA-8 車止めスチール両フック交換用本体

    サンポール(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    3日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H850タイプピラー仕上焼付塗装フック両フックポール径(Φmm)76.3
  • アーチ FAC-8 サンポール

    アーチ FAC-8

    サンポール
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷から15日以内出荷
    丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチール寸法(mm)Φ76.3(t3.2)×WP600×H650タイプアーチ仕上焼付塗装
  • ピラーFPA-8 車止めスチール片フック交換用本体 サンポール

    ピラーFPA-8 車止めスチール片フック交換用本体

    サンポール
    7,398税込8,138
    1本
    3日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H850タイプピラー仕上焼付塗装フック片フックポール径(Φmm)76.3
  • リフターLA-8 車止め サンポール

    リフターLA-8 車止め

    サンポール
    32,980税込36,278
    1本
    3日以内出荷
    操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。 使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H700ポール径(Φmm)76.3
  • アーチ FAH-8 サンポール

    アーチ FAH-8

    サンポール
    42,980税込47,278
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院仕様横桟付材質スチールタイプアーチ仕上焼付塗装
  • アーチ FAA-8 サンポール

    アーチ FAA-8

    サンポール
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷から15日以内出荷
    丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチール仕上焼付塗装
  • ロングリフターLAH-8 車止め交換用本体 サンポール

    ロングリフターLAH-8 車止め交換用本体

    サンポール
    29,980税込32,978
    1本
    6日以内出荷から21日以内出荷
    操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。 使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院材質ステンレス仕上#400寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H850ポール径(Φmm)76.3
  • アーチAC-8 車止め交換用本体 サンポール

    アーチAC-8 車止め交換用本体

    サンポール
    56,980税込62,678
    1台
    6日以内出荷から15日以内出荷
    丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院寸法(mm)Φ76.3(t3.0)×WP600×H650タイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)76.3
  • アーチAA-8 車止め交換用本体 サンポール

    アーチAA-8 車止め交換用本体

    サンポール
    57,980税込63,778
    1台
    6日以内出荷から15日以内出荷
    丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質ステンレス仕上H.L.#240タイプアーチポール径(Φmm)76.3
  • アーチ FAA-8 交換用本体 サンポール

    アーチ FAA-8 交換用本体

    サンポール
    22,980税込25,278
    1台
    6日以内出荷から15日以内出荷
    丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチール仕上焼付塗装
  • アーチ FAH-8 交換用本体 サンポール

    アーチ FAH-8 交換用本体

    サンポール
    26,980税込29,678
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチールタイプアーチ仕上焼付塗装
  • アーチAC-8 車止め サンポール

    アーチAC-8 車止め

    サンポール
    68,980税込75,878
    1台
    6日以内出荷
    丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質ステンレス寸法(mm)Φ76.3(t3.0)×WP600×H650タイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)76.3
  • アーチAA-8 車止め サンポール

    アーチAA-8 車止め

    サンポール
    68,980税込75,878
    1台
    6日以内出荷から15日以内出荷
    丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質ステンレスタイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)76.3
  • ロングリフターLAH-8 車止め サンポール

    ロングリフターLAH-8 車止め

    サンポール
    37,980税込41,778
    1本
    6日以内出荷
    操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。 使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院材質ステンレス仕上#400タイプロングリフター差込式カギ付形状差込式カギ付(南京錠25mm)寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H850ポール径(Φmm)76.3
  • ピラーFPA-8 車止め片フック交換用本体 サンポール

    ピラーFPA-8 車止め片フック交換用本体

    サンポール
    8,698税込9,568
    1本
    15日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール仕上焼付塗装質量(kg)約7.5タイプピラーフック片フック寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H1000ポール径(Φmm)76.3
  • アーチAH-8 車止め交換用本体 サンポール

    アーチAH-8 車止め交換用本体

    サンポール
    69,980税込76,978
    1台
    15日以内出荷
    丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院仕様横桟付材質ステンレスタイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)76.3
  • ピラーFPA-8 車止めフックなし交換用本体 サンポール

    ピラーFPA-8 車止めフックなし交換用本体

    サンポール
    8,698税込9,568
    1本
    15日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H1000質量(kg)約7.5タイプピラー仕上焼付塗装フックなしポール径(Φmm)76.3
  • ピラーFPA-8 車止め両フック交換用本体 サンポール

    ピラーFPA-8 車止め両フック交換用本体

    サンポール
    8,698税込9,568
    1本
    15日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H1000質量(kg)約7.5タイプピラー仕上焼付塗装フック両フックポール径(Φmm)76.3
  • ピラーFPB-8 車止めスチールクラシック サンポール

    ピラーFPB-8 車止めスチールクラシック

    サンポール
    27,980税込30,778
    1本
    15日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,観光地材質スチール+鋳鋼品仕上焼付塗装メタリックブラウンタイプピラー クラシックタイプ寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H850ポール径(Φmm)76.3
  • ピラーFPA-8 車止め片フック サンポール

    ピラーFPA-8 車止め片フック

    サンポール
    18,980税込20,878
    1本
    15日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール形状差込式カギ付(南京錠25mm)寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H1000質量(kg)約7.5タイプピラー仕上焼付塗装フック片フックポール径(Φmm)76.3
  • ピラーFPA-8 車止め両フック サンポール

    ピラーFPA-8 車止め両フック

    サンポール
    18,980税込20,878
    1本
    15日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール形状差込式カギ付(南京錠25mm)寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H1000質量(kg)約7.5タイプピラー仕上焼付塗装フック両フックポール径(Φmm)76.3
  • アーチAH-8 車止め サンポール

    アーチAH-8 車止め

    サンポール
    79,980税込87,978
    1台
    15日以内出荷
    丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質ステンレス仕上H.L.#240タイプアーチ仕様横桟付ポール径(Φmm)76.3
  • ピラーFPA-8 車止めフックなし サンポール

    ピラーFPA-8 車止めフックなし

    サンポール
    18,980税込20,878
    1本
    15日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール形状差込式カギ付(南京錠25mm)寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H1000質量(kg)約7.5タイプピラー仕上焼付塗装フックなしポール径(Φmm)76.3
  • インパクトアーチ 基礎式 スチール製 Φ76.3 W1000 差込式カギ付 サンポール

    インパクトアーチ 基礎式 スチール製 Φ76.3 W1000 差込式カギ付

    サンポール
    66,980税込73,678
    1台
    22日以内出荷
    人や建物を車両から守る「インパクトアーチ・ボラード」基礎式の車止め!。インパクトスリーブで耐衝撃性アップ汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め!。衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。
    用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など仕様インパクトスリーブ入り種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h)材質本体支柱:スチール+インパクトスリーブ:鋼管形状差込式カギ付幅(mm)1000寸法(mm)Φ76.3(t3.2) ×H700質量(kg)約35.8タイプアーチ型(コの字型)仕上焼付塗装
  • インパクトアーチ 基礎式 スチール製 Φ76.3 W1500 差込式カギ付 サンポール

    インパクトアーチ 基礎式 スチール製 Φ76.3 W1500 差込式カギ付

    サンポール
    69,880税込76,868
    1台
    22日以内出荷
    人や建物を車両から守る「インパクトアーチ・ボラード」基礎式の車止め!。インパクトスリーブで耐衝撃性アップ汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め!。衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。
    用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など仕様インパクトスリーブ入り種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h)材質本体支柱:スチール+インパクトスリーブ:鋼管形状差込式カギ付幅(mm)1500寸法(mm)Φ76.3(t3.2) ×H700質量(kg)約38.7タイプアーチ型(コの字型)仕上焼付塗装
  • インパクトアーチ 基礎式 ステンレス製 Φ76.3 W1500 差込式カギ付 サンポール

    インパクトアーチ 基礎式 ステンレス製 Φ76.3 W1500 差込式カギ付

    サンポール
    109,800税込120,780
    1台
    22日以内出荷
    人や建物を車両から守る「インパクトアーチ・ボラード」基礎式の車止め!。インパクトスリーブで耐衝撃性アップ汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め!。衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。
    用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など仕様インパクトスリーブ入り種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h)材質本体支柱:ステンレス+インパクトスリーブ:鋼管形状差込式カギ付幅(mm)1500寸法(mm)Φ76.3(t3.2) ×H700質量(kg)約37.6ステンレスヘアーライン#240タイプアーチ型(コの字型)仕上H.L.#240
  • インパクトアーチ 基礎式 ステンレス製 Φ76.3 W1000 差込式カギ付 サンポール

    インパクトアーチ 基礎式 ステンレス製 Φ76.3 W1000 差込式カギ付

    サンポール
    98,980税込108,878
    1台
    22日以内出荷
    人や建物を車両から守る「インパクトアーチ・ボラード」基礎式の車止め!。インパクトスリーブで耐衝撃性アップ汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め!。衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。
    用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など仕様インパクトスリーブ入り種別衝突対応型(車両1.2t 40km/h)材質本体支柱:ステンレス+インパクトスリーブ:鋼管形状差込式カギ付幅(mm)1000寸法(mm)Φ76.3(t3.2) ×H700質量(kg)約34.9ステンレスヘアーライン#240タイプアーチ型(コの字型)仕上H.L.#240
sk-25特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sk-25