絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

JFE

JFEのページです。JFEは、測定・測量用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名JFEコンテイナー株式会社
設立1961/04/25
所在地〒101-0064 東京都千代田区猿楽町一丁目5番15号
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチールドラム JFEスチールドラムJFE(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から12日以内出荷
一般的なドラム缶で、リーズナブルで汎用的です。
仕様JIS規格品ISO14001認証取得工場製クローズタイプ材質冷延鋼板製(SPCC)
鋼製ドラム缶(オープンタイプ) JFE鋼製ドラム缶(オープンタイプ)JFE(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
21日以内出荷から35日以内出荷
外装色はグリーン色が標準です。 一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。 経済的な価格で、1本からでも購入できます。 JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。材質冷延鋼板製(SPCC)仕様外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
鋼製ドラム缶 オープンタイプ ボルトバンド式 JFE鋼製ドラム缶 オープンタイプ ボルトバンド式JFE(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
12日以内出荷から16日以内出荷
粉体・固体内容物用のオープンタイプです。外装色はグリーン色が標準です。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。 200L(KD-200BST)のみJIS規格品(JISZ1600)
外径(Φmm)585材質冷延鋼板(SPCC)
コーカン ステンレスドラム缶オープン缶 JFEコーカン ステンレスドラム缶オープン缶JFE
32,980税込36,278
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
用途個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬。材質ステンレス(SUS304)
ステンレスオープンドラム(レバーバンドタイプ) JFEステンレスオープンドラム(レバーバンドタイプ)JFE(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1缶
当日出荷から9日以内出荷
耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)仕様口栓なしの平フタ、天フタ取り外し式、内レバー式
コーカン ステンレスドラム缶クローズド JFEコーカン ステンレスドラム缶クローズドJFE
38,980税込42,878
1缶
当日出荷から翌日出荷
耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
用途液体の保管・運搬用。仕様口栓ありの平フタ、天板固定式(天フタは取り外せません)材質ステンレス(SUS304)
鋼製オープンドラム缶 レバーバンドタイプ KDシリーズ 鋼製ドラム缶 オープンタイプ JFE鋼製オープンドラム缶 レバーバンドタイプ KDシリーズ 鋼製ドラム缶 オープンタイプJFE
19,984税込21,982
1セット
30日以内出荷
粉体・固体内容物用のオープンタイプです。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。
防水型クレーンスケール JFE防水型クレーンスケールJFE
999,800税込1,099,780
1台
31日以内出荷
Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました(理論値:100m)。
用途吊り下げ計量質量(kg)63質量(g)63000センサータイプロードセル方式保護等級(容器)IP62相当
鋼製オープンドラム缶 JFE鋼製オープンドラム缶JFE
16,980税込18,678
1本
22日以内出荷
粉体・固体内容物用のオープンタイプです。外装色はグリーン色が標準です。KD-200BSTはJESCO指定容器で、PCB廃棄物の保管・運搬に最適です。また固体用UN標示可能です。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。
トラスコ品番452-8778材質冷延鋼板製(SPCC)容量(L)50板厚(mm)0.6内高(mm)454外径(mm)420内径(mm)390外高(mm)480