カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
  • 事務用品(2)
絞り込み
ブランド
  • シグマー技研
  • GIKEN(川口技研)(377)
  • ハイロジック(2)
  • 東洋技研(353)
  • OGK技研(220)
  • スリーピークス(161)
  • MG(旧エム・システム技研)(95)
  • 日油技研工業(89)
  • アイ電子技研(72)
  • 不動技研(71)
  • 太陽技研(55)
  • 三木技研(53)
  • 日本技研工業(50)
  • 昭和技研工業(40)
  • アサヒ技研(34)
  • 平和技研(31)
  • キコー技研(23)
  • フィガロ技研(22)
  • 淡路技建(22)
  • ギケン(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「giken」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三相SG-P1ギアモーター シグマー技研三相SG-P1ギアモーターシグマー技研
29,980税込32,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
平行軸のギヤモーターで、幅広い用途に対応します。 全機種端子ボックスを標準化しており、使い易くなっています。 グリース潤滑式で取付方向は自由です。 ケーシングの入・出力部共にオイルシールを2個使用しており、シール性に優れます。 メンテナンスフリーです。
用途工作機械。 搬送機械。 各種自動機。ブレーキブレーキ無し消費電力(kW)0.4/h変速機タイプギアモーター
三相SG-P1ギアモーター シグマー技研三相SG-P1ギアモーターシグマー技研
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
ブレーキブレーキ無し種類ギヤードモーター
三相SG-P1ギアモーター シグマー技研三相SG-P1ギアモーターシグマー技研
22,980税込25,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
平行軸のギヤモーターで、幅広い用途に対応します。 全機種端子ボックスを標準化しており、使い易くなっています。 グリース潤滑式で取付方向は自由です。 ケーシングの入・出力部共にオイルシールを2個使用しており、シール性に優れます。 メンテナンスフリーです。
用途工作機械。 搬送機械。 各種自動機。ブレーキブレーキ無し消費電力(kW)0.2/h変速機タイプギアモーター
平行軸三相0.1Kw脚取付形減速機 シグマー技研平行軸三相0.1Kw脚取付形減速機シグマー技研
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
ブレーキブレーキ無し種類ギヤードモーター/減速機
平行軸マウントタイプ0.4Kwフランジ取付形減速機 シグマー技研平行軸マウントタイプ0.4Kwフランジ取付形減速機シグマー技研
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
ブレーキブレーキ無し種類減速機
平行軸マウントタイプ0.2Kw脚取付形減速機 シグマー技研平行軸マウントタイプ0.2Kw脚取付形減速機シグマー技研
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
ブレーキブレーキ無し種類減速機
平行軸両軸形0.1Kwフランジ取付形減速機 シグマー技研平行軸両軸形0.1Kwフランジ取付形減速機シグマー技研
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
ブレーキブレーキ無し種類ギヤードモーター/減速機
平行軸マウントタイプ0.4Kw脚取付形減速機 シグマー技研平行軸マウントタイプ0.4Kw脚取付形減速機シグマー技研
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
ブレーキブレーキ無し種類減速機
平行軸マウントタイプ0.2Kwフランジ取付形減速機 シグマー技研平行軸マウントタイプ0.2Kwフランジ取付形減速機シグマー技研
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
ブレーキブレーキ無し種類減速機
シグマー 平行軸三相0.1kw小フランジ形減速機 シグマー技研シグマー 平行軸三相0.1kw小フランジ形減速機シグマー技研
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
種類ギヤードモーター/減速機シリーズ新シリーズ
シュレッダ シグマー技研シュレッダシグマー技研
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
投入口幅A3(310mm)を確保したハイコストパフォーマンススリムタイプ
細断形状圧縮クロスカット最大投入幅A3(310mm)リバース機能あり細断寸法(mm)3×24最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4上質紙(64m2):14/13枚定格消費電力(W)(50/60Hz)220/230定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×300×700機能オートスタート&ストップ、オーバーフローストップ、オートパワーオフ、ブレーカ(ヒューズ)、メインパワーオートオフ、メインパワーオートオフ(切替無)安全装置オートカット、ドアスイッチタイプ業務用グリーン購入法適合ダストボックス容量(L)35最大細断枚数A4上質紙(64m2):14(50Hz)/13(60Hz)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)530×300×700
シグマー 平行軸三相0.2kw小フランジ形減速機 シグマー技研シグマー 平行軸三相0.2kw小フランジ形減速機シグマー技研
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
種類ギヤードモーター/減速機シリーズ新シリーズ
シュレッダ シグマー技研シュレッダシグマー技研(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
ハイコストパフォーマンスと省エネを備えたコンパクトタイプ
細断形状圧縮クロスカット最大投入幅A4(220mm)リバース機能あり細断寸法(mm)3×24最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4上質紙(64m2):14/13枚定格消費電力(W)(50/60Hz)220/230定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×700機能オートスタート&ストップ、オーバーフローストップ、オートパワーオフ、ブレーカ(ヒューズ)、メインパワーオートオフ、メインパワーオートオフ(切替無)安全装置オートカット、ドアスイッチタイプ業務用グリーン購入法適合ダストボックス容量(L)28最大細断枚数A4上質紙(64m2):14(50Hz)/13(60Hz)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×300×700
シグマー 平行軸三相0.4kw小フランジ形減速機 シグマー技研シグマー 平行軸三相0.4kw小フランジ形減速機シグマー技研
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
種類ギヤードモーター/減速機シリーズ新シリーズ