カテゴリ
- メカニカル部品(12)
- 事務用品(2)
絞り込み
ブランド
- シグマー技研
- SIGMA(シグマ)(24)
- SIGMAX(シグマックス)(56)
- シグマアルドリッチ(47)
- メディアカバーマーケット(15)
- 日本データカード(7)
- ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)(4)
- Sifam Tinsley(3)
- PILZ(2)
- ZHIYUN(2)
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
- Acer(エイサー)(1)
- BROADCOM(1)
- MICROCHIP(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「sigma」の検索結果
特価

三相SG-P1ギアモーター
シグマー技研¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から3日以内出荷平行軸のギヤモーターで、幅広い用途に対応します。 全機種端子ボックスを標準化しており、使い易くなっています。 グリース潤滑式で取付方向は自由です。 ケーシングの入・出力部共にオイルシールを2個使用しており、シール性に優れます。 メンテナンスフリーです。用途工作機械。 搬送機械。 各種自動機。ブレーキブレーキ無し消費電力(kW)0.2/h変速機タイプギアモーター
三相SG-P1ギアモーター
シグマー技研¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から翌々日出荷平行軸のギヤモーターで、幅広い用途に対応します。 全機種端子ボックスを標準化しており、使い易くなっています。 グリース潤滑式で取付方向は自由です。 ケーシングの入・出力部共にオイルシールを2個使用しており、シール性に優れます。 メンテナンスフリーです。用途工作機械。 搬送機械。 各種自動機。ブレーキブレーキ無し消費電力(kW)0.4/h変速機タイプギアモーター
シュレッダ
シグマー技研¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷投入口幅A3(310mm)を確保したハイコストパフォーマンススリムタイプタイプ業務用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×300×700安全装置オートカット、ドアスイッチ機能オートスタート&ストップ、オーバーフローストップ、オートパワーオフ、ブレーカ(ヒューズ)、メインパワーオートオフ、メインパワーオートオフ(切替無)ダストボックス容量(L)35定格消費電力(W)(50/60Hz)220/230細断寸法(mm)3×24最大細断枚数A4上質紙(64m2):14(50Hz)/13(60Hz)細断形状圧縮クロスカット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/3.0グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)530×300×700最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4上質紙(64m2):14/13枚リバース機能あり最大投入幅A3(310mm)
シュレッダ
シグマー技研(1件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷ハイコストパフォーマンスと省エネを備えたコンパクトタイプタイプ業務用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×700安全装置オートカット、ドアスイッチ機能オートスタート&ストップ、オーバーフローストップ、オートパワーオフ、ブレーカ(ヒューズ)、メインパワーオートオフ、メインパワーオートオフ(切替無)ダストボックス容量(L)28定格消費電力(W)(50/60Hz)220/230細断寸法(mm)3×24最大細断枚数A4上質紙(64m2):14(50Hz)/13(60Hz)細断形状圧縮クロスカット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/3.0グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×300×700最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4上質紙(64m2):14/13枚リバース機能あり最大投入幅A4(220mm)