カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 品川電線
  • モノタロウ(1)
  • KHD(6)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(4)
  • タツタ電線(4)
  • 三ツ星(2)
  • オーナンバ(2)
  • 三沢電線(2)
  • エスコ(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • カナレ電気(1)
  • フジクラ(1)
  • JAPPY(1)
  • カメダデンキ(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
  • 倉茂電工(1)
  • 田中電線(1)
  • ユーボン(1)
  • 古河電工メタルケーブル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.75 kiv」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KIV 0.75SQ 品川電線

    KIV 0.75SQ

    品川電線
    ¥18,980税込¥20,878
    1本(200m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃公称断面積(mm2)0.75仕上外径(Φmm)2.7定格電圧(V)600許容電流(A)12ケーブル長(m)200規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)14導体構成(本/mm)30/0.18定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)24.4規格/略称KIV
  • HKIV 0.75SQ 品川電線

    HKIV 0.75SQ

    品川電線
    ¥19,980税込¥21,978
    1本(200m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃公称断面積(mm2)0.75仕上外径(Φmm)2.7定格電圧(V)600許容電流(A)14ケーブル長(m)200種類産業機械用ケーブル規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)14導体構成(本/mm)30/0.18定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)24.4規格/略称HKIV
関連キーワード
iv 0.75特集