カテゴリ
- 電気材料(1)
- KIV(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 14(1)
長さ(m)
- 100(1)
芯数(C)
- 1(1)
ブランド
- 品川電線
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(13)
- JAPPY(2)
- 三ツ星(2)
- エスコ(3)
- 愛知電線(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- KHD(2)
- マリンテック(10)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(6)
- タツタ電線(2)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
- フジクラ(1)
- オーナンバ(1)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「14sq iv」の検索結果
特価

KIV 14SQ
品川電線¥77,980~税込¥85,778~1本(100m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100許容電流(A)83芯数単芯公称断面積(mm2)14シールド無絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)170導体構成(本/mm)88/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7.7最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.32規格/略称KIV