カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 品川電線
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- JAPPY(2)
- オーナンバ(1)
- カワイ電線(3)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 三ツ星(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 倉茂電工(10)
- 大電(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 富士電線工業(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「5.5sq vct 3c」の検索結果

SF VCT 5.5X3C
品川電線¥22,980~税込¥25,278~1本(10m)ほか5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)3ケーブルサイズ(SQ)5.5仕上外径(Φmm)15定格電圧(V)600許容電流(A)36色黒種類産業機械用ケーブル規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド無絶縁体厚さ(mm)1概算質量(kg/km)370シース厚(mm)2導体構成(本/mm)70/0.32導体外径(Φmm)3.1試験電圧(V/1分)AC3000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.37