カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 品川電線
  • 倉茂電工(23)
  • オジデン(大阪自動電機)(21)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10)
  • 富士電線工業(9)
  • 明大(9)
  • オーナンバ(8)
  • 三ツ星(5)
  • 長岡特殊電線(5)
  • 大電(5)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
  • カワイ電線(3)
  • エスコ(2)
  • 伸興電線(2)
  • 三商(2)
  • 冨士電線(四国)(2)
  • RS PRO(2)
  • 大栄電線工業(2)
  • ELPA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6芯 0.75」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SF VCTF 0.75X6C 品川電線SF VCTF 0.75X6C品川電線
6,398税込7,038
1本(10m)ほか
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)0.75
SF VCT 0.75X6C 品川電線SF VCT 0.75X6C品川電線
22,980税込25,278
1本(30m)ほか
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数6色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.35MB)ケーブルサイズ(SQ)0.75
耐油電源用コード”S-FLEX” VCTF 品川電線耐油電源用コード”S-FLEX” VCTF品川電線
13,980税込15,378
1巻
翌々日出荷
特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです。一般のVCTFと比較して機械油などによる硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています。
用途工作機械などでの信号、電源ラインに。定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60