カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 品川電線
- 川崎電線(8)
- 伸興電線(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- 富士電線工業(2)
- 長岡特殊電線(2)
- 倉茂電工(2)
- 三ツ星(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- オーナンバ(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 日機(1)
- 菊水電子工業(1)
- マサル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「VCTF2-3C」の検索結果

SF VCTF 2X3C
品川電線¥5,698~税込¥6,268~1本(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)17芯数(C)3材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)120シース厚(mm)1導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)8.5最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79ケーブルサイズ(SQ)2