カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 品川電線
- トリニティ(10)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(5)
- 日野自動車(3)
- 沖電線(2)
- omron(オムロン)(2)
- フルーク(FLUKE)(2)
- RS PRO(2)
- アトムズ(2)
- プラネックスコミュニケーションズ(2)
- 住友電気工業(Optigate(R))(2)
- タンガロイ(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
- IKA(1)
- ラフアンドロード(1)
- SHURE(1)
- SPARKFUN(1)
- Thronmax(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「flex-s」の検索結果

耐油電源用コード”S-FLEX” VCTF
品川電線¥13,980~税込¥15,378~1巻3日以内出荷特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです。一般のVCTFと比較して機械油などによる硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています。用途工作機械などでの信号、電源ラインに。色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60
耐油300V電源用コード
品川電線(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本(10m)当日出荷特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです。一般のVCTFと比較して機械油等による硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています。用途工作機械等での信号、電源ラインにて使用できます。種類耐油性ビニルキャブタイヤ丸形コード全長(m)10仕様JIS C3306規格品定格電圧(V)300記号S-FLEX VCTF(E SHINAGAWA DENSEN S-FLEX VCTF 0.75mm2 製造年 LF)材質(シース)耐油性ビニル絶縁体ビニル電線長さ(m)10規格品JIS C3306絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000線心数2最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5