カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電源コード(ACコード)(1)
絞り込み
ブランド
- 品川電線
- 富士電線工業(4)
- 倉茂電工(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- KHD(2)
- 正和電工(2)
- 日東工業(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- エイム電子(3)
- サンワサプライ(2)
- 日動工業(1)
- KOWA(宏和工業)(1)
「hvctf」の検索結果
特価

耐油300V電源用コード
品川電線(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本(10m)当日出荷特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです。一般のVCTFと比較して機械油等による硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています。用途工作機械等での信号、電源ラインにて使用できます。仕様JIS C3306規格品種類耐油性ビニルキャブタイヤ丸形コード定格電圧(V)300全長(m)10記号S-FLEX VCTF(E SHINAGAWA DENSEN S-FLEX VCTF 0.75mm2 製造年 LF)材質(シース)耐油性ビニル絶縁体ビニル電線長さ(m)10規格品JIS C3306絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000線心数2最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5