カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 品川電線
- TOA(8)
- KHD(6)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- オーナンバ(2)
- 三沢電線(2)
- エスコ(1)
- ニチフ(1)
- 三ツ星(1)
- タツタ電線(1)
- JAPPY(1)
- 倉茂電工(1)
- 田中電線(1)
- ユーボン(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
- PROST's(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「iv0.75」の検索結果

KIV 0.75SQ
品川電線¥12,980税込¥14,2781本(200m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200許容電流(A)12芯数単芯公称断面積(mm2)0.75シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)14導体構成(本/mm)30/0.18定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)2.7最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)24.4規格/略称KIV
HKIV 0.75SQ
品川電線¥13,980税込¥15,3781本(200m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃種類産業機械用ケーブル規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200許容電流(A)14芯数単芯公称断面積(mm2)0.75シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)14導体構成(本/mm)30/0.18定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)2.7最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)24.4規格/略称HKIV