カテゴリ
- 電気材料(1)
- KIV(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 38(1)
長さ(m)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 9.1(1)
芯数(C)
- 1(1)
ブランド
- 品川電線
- フジクラ・ダイヤケーブル(5)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- JAPPY(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(4)
- タツタ電線(3)
- 共立電子産業(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- テンパール工業(5)
- Martindale(3)
- SIRC(サーク)(3)
- 三菱電機(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- イチネンTASCO(2)
- カメダデンキ(2)
- RS PRO(2)
- 大阪避雷針工業(OHK)(2)
- 泉精器製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「iv38」の検索結果

KIV 38SQ
品川電線¥299,800税込¥329,7801本(100m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃公称断面積(mm2)38仕上外径(Φmm)13定格電圧(V)600許容電流(A)166ケーブル長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS芯数単芯シールド無外径(mm)9.1絶縁体厚さ(mm)1.8概算質量(kg/km)445導体構成(本/mm)7/34/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.496規格/略称KIV