カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 品川電線
- IDEC(和泉電気)(4)
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- KHD(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- 日動工業(3)
- オーナンバ(3)
- 三ツ星(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- IMV(2)
- ユーボン(2)
- iFixit(アイフィックスイット)(2)
- 三沢電線(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
- エスコ(1)
- エレコム(1)
- オーハウス(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「kiv 2mm2」の検索結果

KIV 2.0SQ
品川電線¥23,980税込¥26,3781本(200m)5日以内出荷から8日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200許容電流(A)22芯数単芯公称断面積(mm2)2シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)28導体構成(本/mm)37/0.26定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)3.4最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5規格/略称KIV
HKIV 2.0SQ
品川電線¥25,980税込¥28,5781本(200m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃種類産業機械用ケーブル規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200許容電流(A)26芯数単芯公称断面積(mm2)2シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)28導体構成(本/mm)37/0.26定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)3.4最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5規格/略称HKIV