カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 品川電線
  • マリンテック(22)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(19)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • KHD(2)
  • タツタ電線(2)
  • オーナンバ(2)
  • ベッセル(1)
  • 三ツ星(1)
  • 堺電業(1)
  • 共立電子産業(1)
  • 古河電工メタルケーブル(1)
  • 三沢電線(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kiv 8sq」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KIV 8SQ 品川電線

    KIV 8SQ

    品川電線
    45,980税込50,578
    1本(100m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100許容電流(A)57芯数単芯公称断面積(mm2)8シールド絶縁体厚さ(mm)1.2概算質量(kg/km)100導体構成(本/mm)50/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.1最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.32規格/略称KIV
  • KIV 38SQ 品川電線

    KIV 38SQ

    品川電線
    199,800税込219,780
    1本(100m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃種類産業機械用ケーブル規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100許容電流(A)166芯数単芯公称断面積(mm2)38シールド外径(mm)9.1絶縁体厚さ(mm)1.8概算質量(kg/km)445導体構成(本/mm)7/34/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)13最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.496規格/略称KIV
関連キーワード
棒端子 8sq特集