カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 品川電線
- KHD(6)
- オーナンバ(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 三沢電線(2)
- 三ツ星(1)
- タツタ電線(1)
- JAPPY(1)
- 田中電線(1)
- ユーボン(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「kiv1/25」の検索結果

KIV 1.25SQ
品川電線¥16,980~税込¥18,678~1本(200m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200許容電流(A)16芯数単芯公称断面積(mm2)1.25シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)20導体構成(本/mm)50/0.18定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)3.1最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7規格/略称KIV
HKIV 1.25SQ
品川電線¥18,980税込¥20,8781本(200m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃種類産業機械用ケーブル規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200許容電流(A)20芯数単芯公称断面積(mm2)1.25シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)20導体構成(本/mm)50/0.18定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)3.1最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7規格/略称HKIV