カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 品川電線
- マリンテック(4)
- タツタ電線(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- 三ツ星(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kiv22sq」の検索結果

KIV 22SQ
品川電線¥199,800税込¥219,7801本(100m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃公称断面積(mm2)22仕上外径(Φmm)10.5定格電圧(V)600許容電流(A)117ケーブル長(m)100規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)1.6概算質量(kg/km)270導体構成(本/mm)7/20/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.844規格/略称KIV