カテゴリ
- 電気材料(3)
- KIV(3)
絞り込み
長さ(m)
- 100(2)
- 200(1)
導体公称断面積(mm2)
- 2(1)
- 8(1)
- 22(1)
芯数(C)
- 1(3)
ブランド
- 品川電線
- KHD(4)
- 三ツ星(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- オーナンバ(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 田中電線(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
- タツタ電線(1)
- マリンテック(28)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(19)
- 共立電子産業(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「kiv2sq」の検索結果
特価

KIV 2.0SQ
品川電線¥36,980税込¥40,6781本(200m)5日以内出荷から8日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃公称断面積(mm2)2仕上外径(Φmm)3.4定格電圧(V)600許容電流(A)22ケーブル長(m)200規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)28導体構成(本/mm)37/0.26定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5規格/略称KIV
KIV 22SQ
品川電線¥199,800税込¥219,7801本(100m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃公称断面積(mm2)22仕上外径(Φmm)10.5定格電圧(V)600許容電流(A)117ケーブル長(m)100規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)1.6概算質量(kg/km)270導体構成(本/mm)7/20/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.844規格/略称KIV
KIV 8SQ
品川電線¥69,980税込¥76,9781本(100m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃公称断面積(mm2)8仕上外径(Φmm)6.1定格電圧(V)600許容電流(A)57ケーブル長(m)100規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)1.2概算質量(kg/km)100導体構成(本/mm)50/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.32規格/略称KIV