カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 品川電線
- ONE GAIN(ワンゲイン)(7)
- マリンテック(4)
- タツタ電線(3)
- カメダデンキ(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 共立電子産業(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kiv38」の検索結果
特価

KIV 38SQ
品川電線¥299,800税込¥329,7801本(100m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃公称断面積(mm2)38仕上外径(Φmm)13定格電圧(V)600許容電流(A)166ケーブル長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS芯数単芯シールド無外径(mm)9.1絶縁体厚さ(mm)1.8概算質量(kg/km)445導体構成(本/mm)7/34/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.496規格/略称KIV