カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • KIV(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 8(1)
長さ(m)
  • 100(1)
芯数(C)
  • 1(1)
ブランド
  • 品川電線
  • KHD(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • オーナンバ(1)
  • タツタ電線(2)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(12)
  • マリンテック(25)
  • 共立電子産業(1)
  • 古河電工メタルケーブル(1)
  • 堺電業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kiv8sq」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KIV 8SQ 品川電線

    KIV 8SQ

    品川電線
    ¥69,980税込¥76,978
    1本(100m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃公称断面積(mm2)8仕上外径(Φmm)6.1定格電圧(V)600許容電流(A)57ケーブル長(m)100規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)1.2概算質量(kg/km)100導体構成(本/mm)50/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.32規格/略称KIV
関連キーワード
kiv2特集
  • 関連カテゴリ
  • KIV