カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 品川電線
  • 倉茂電工(18)
  • オーナンバ(12)
  • 富士電線工業(7)
  • 三ツ星(6)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
  • スイデン(1)
  • タイカツ(1)
  • 鶴見製作所(1)
  • 未来工業(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 伸興電線(1)
  • タツタ電線(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct 8芯」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SF VCTF 0.75X8C 品川電線

    SF VCTF 0.75X8C

    品川電線
    7,498税込8,248
    1本(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300芯数(C)8色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶/(7)青/(8)灰シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • SF VCT 5.5X4C 品川電線

    SF VCT 5.5X4C

    品川電線
    17,980税込19,778
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)5.5
  • SF VCT 5.5X3C 品川電線

    SF VCT 5.5X3C

    品川電線
    14,980税込16,478
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード種類産業機械用ケーブル規格JIS定格電圧(V)600許容電流(A)36芯数(C)3材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド絶縁体厚さ(mm)1概算質量(kg/km)370シース厚(mm)2導体構成(本/mm)70/0.32導体外径(Φmm)3.1試験電圧(V/1分)AC3000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)15最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.37ケーブルサイズ(SQ)5.5
  • 耐油電源用コード”S-FLEX” VCTF 品川電線

    耐油電源用コード”S-FLEX” VCTF

    品川電線
    17,980税込19,778
    1巻
    3日以内出荷
    特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです。一般のVCTFと比較して機械油などによる硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています。
    用途工作機械などでの信号、電源ラインに。定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60
関連キーワード
vct 8芯 0.75特集