カテゴリ
- 電気材料(1)
- VCT(1)
絞り込み
長さ(m)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
芯数(C)
- 4(1)
シース色
黒(1)
導体外径(Φmm)
- 1.8(1)
ブランド
- 品川電線
- 富士電線工業(4)
- 三ツ星(3)
- JAPPY(2)
- 倉茂電工(4)
- カワイ電線(1)
- 明工社(12)
- 伸興電線(2)
- 鶴見製作所(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- STMicro(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vct2-4c」の検索結果

SF VCT 2X4C
品川電線¥13,980~税込¥15,378~1本(20m)ほか5日以内出荷から9日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)4ケーブルサイズ(SQ)2仕上外径(Φmm)12定格電圧(V)600許容電流(A)17色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)210シース厚(mm)1.8導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79