カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 品川電線
- JAPPY(2)
- カワイ電線(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 三ツ星(3)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 倉茂電工(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 富士電線工業(10)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vct3.5-3c 100m」の検索結果

SF VCT 3.5X3C
品川電線¥14,980~税込¥16,478~1本(10m)ほか5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)3ケーブルサイズ(SQ)3.5仕上外径(Φmm)13定格電圧(V)600許容電流(A)28色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)255シース厚(mm)1.9導体構成(本/mm)45/0.32導体外径(Φmm)2.5試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.24