カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • VCT(5)
絞り込み
ブランド
  • 品川電線
  • 富士電線工業(11)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • 三ツ星(4)
  • 倉茂電工(14)
  • オーナンバ(7)
  • JAPPY(2)
  • ユーボン(2)
  • KHD(4)
  • エスネット(5)
  • エスコ(30)
  • 国際電業(24)
  • サンワサプライ(14)
  • 長岡特殊電線(14)
  • 川崎電線(12)
  • ノーブランド(7)
  • オジデン(大阪自動電機)(5)
  • ナカトミ(5)
  • 伸興電線(5)
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 8(1)
長さ(m)
  • 10(5)
  • 20(5)
  • 30(5)
  • 40(5)
  • 50(5)
  • 60(5)
  • 70(5)
  • 80(5)
  • 90(5)
  • 100(4)
  • 色(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf 0.75」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SF VCTF 0.75X4C 品川電線SF VCTF 0.75X4C品川電線
3,698税込4,068
1本(10m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)0.75
SF VCTF 0.75X8C 品川電線SF VCTF 0.75X8C品川電線
7,498税込8,248
1本(10m)ほか
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300芯数8色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶/(7)青/(8)灰シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)0.75
SF VCTF 0.75X2C 品川電線SF VCTF 0.75X2C品川電線
2,498税込2,748
1本(10m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)0.75
SF VCTF 0.75X6C 品川電線SF VCTF 0.75X6C品川電線
6,398税込7,038
1本(10m)ほか
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)0.75
SF VCTF 0.75X3C 品川電線SF VCTF 0.75X3C品川電線
2,998税込3,298
1本(10m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)0.75
耐油300V電源用コード 品川電線耐油300V電源用コード品川電線(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(10m)
当日出荷
特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです。一般のVCTFと比較して機械油等による硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています。
用途工作機械等での信号、電源ラインにて使用できます。種類耐油性ビニルキャブタイヤ丸形コード全長(m)10仕様JIS C3306規格品定格電圧(V)300記号S-FLEX VCTF(E SHINAGAWA DENSEN S-FLEX VCTF 0.75mm2 製造年 LF)材質(シース)耐油性ビニル絶縁体ビニル電線長さ(m)10規格品JIS C3306絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000線心数2最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
耐油電源用コード”S-FLEX” VCTF 品川電線耐油電源用コード”S-FLEX” VCTF品川電線
13,980税込15,378
1巻
翌々日出荷
特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです。一般のVCTFと比較して機械油などによる硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています。
用途工作機械などでの信号、電源ラインに。定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60
圧着工具 0.75特集
  • 関連カテゴリ
  • VCT