カテゴリ
- 制御機器(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 品川電線
- 未来工業(8)
- 富士電線工業(8)
- 伸興電線(4)
- 倉茂電工(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- エスコ(3)
- エレコム(3)
- 三ツ星(3)
- KHD(3)
- 長岡特殊電線(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- カワイ電線(2)
- 川崎電線(2)
- ユーボン(2)
- AKALOOK(2)
- 正和電工(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- JAPPY(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vctf 1.25-2c」の検索結果
特価

SF VCTF 1.25X2C
品川電線¥3,298~税込¥3,628~1本(10m)ほか5日以内出荷から7日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)2ケーブルサイズ(SQ)1.25仕上外径(Φmm)7.4定格電圧(V)300許容電流(A)12色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)80シース厚(mm)1導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1
耐油電源用コード”S-FLEX” VCTF
品川電線¥36,980税込¥40,6781巻3日以内出荷特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです。一般のVCTFと比較して機械油などによる硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています。用途工作機械などでの信号、電源ラインに。色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60
耐油300V電源用コード
品川電線(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本(10m)当日出荷特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです。一般のVCTFと比較して機械油等による硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています。用途工作機械等での信号、電源ラインにて使用できます。仕様JIS C3306規格品種類耐油性ビニルキャブタイヤ丸形コード定格電圧(V)300全長(m)10記号S-FLEX VCTF(E SHINAGAWA DENSEN S-FLEX VCTF 0.75mm2 製造年 LF)材質(シース)耐油性ビニル絶縁体ビニル電線長さ(m)10規格品JIS C3306絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000線心数2最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5